カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(7)
        • タップ・ダイス(4)
        • エンドミル(4)
        • チップ(16)
        • ホルダ(15)
        • フライスカッター(4)
        • ツーリング(14)
        • 面取り・バリ取り(7)
        • スクロールチャック(4)
        • バイス(1)
        • カッター・メタルソー(18)
絞り込み
ブランド
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
35・72・75・78・96・100・104・168・175・216
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「SC12」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21ーSC12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21ーSC12セコ・ツールズ・ジャパン
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
仕様●RMPX°:0.8●RPMX:8500●ZEFP:7トラスコ品番430-2386寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4寸法C(mm)(min)141.1、(max)158取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)61.1適合インサートSC..12寸法DCX(mm)80寸法DCSFMS(mm)62寸法DCB(mm)27
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィードSC12セコ・ツールズ・ジャパン
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12 インサート用、4 つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630T は厚さ 6.35 mm のインサート幅で、コーナR 3.0 mm です。
寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21セコ・ツールズ・ジャパン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ セコ・ツールズ・ジャパンフライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプセコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..1206
3爪スクロールチャック ギガ・セレクション3爪スクロールチャックギガ・セレクション
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
3爪スクロールチャック他社スクロールチャックから置換可能!内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性ストレートインロー材質:FC30
付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30
3爪スクロールチャック 硬爪タイプ 億川鉄工所3爪スクロールチャック 硬爪タイプ億川鉄工所
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
モミメン 富士元工業モミメン富士元工業
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚寸法L2(mm)28適合チップC32GUX付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)切刃形状1枚刃
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター PF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
ストロングカッター ニューストロング販売ストロングカッターニューストロング販売
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
セット内容単品材質ソリッド:Z-10切刃形状その他
ステップドリルチタン TRUSCOステップドリルチタンTRUSCO
9,298税込10,228
1本
当日出荷
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DLCミル シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)DLCミル シャープコーナ2枚刃NACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
コバルトノスドリル(コバルト小ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト小ノス)理研製鋼
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)35先端角(°)118柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
3爪スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック3爪スクロールチャック後面取付タイプファーステック
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
面取機用超硬スパイラルカッター ギガ・セレクション面取機用超硬スパイラルカッターギガ・セレクション
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
安定した寿命と美しい仕上面が得られます。純正品に比べ抜群のコストパフォーマンスを実現します。
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
429税込472
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MFSC アングルグリッパー FairlaneMFSC アングルグリッパーFairlane
8,398税込9,238
1個
当日出荷
トラスコ品番805-9694材質超硬 HRC72
3爪スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック3爪スクロールチャック前面取付タイプファーステック
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
超硬シート面カッター EIKO(栄工舎)超硬シート面カッターEIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
超硬シート面カッター UNF規格
用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)DLCミルロング シャープコーナ2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
11,300税込12,430
1本
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
超硬ソリッドドリル DSC-F タンガロイ超硬ソリッドドリル DSC-Fタンガロイ
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
耐摩耗性に優れた材種です。
用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSC-F形その他L/D=8仕様
部品 イスカル部品イスカル
9,498税込10,448
1本ほか
翌々日出荷から29日以内出荷
強ねじれ溝JIS C型60°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JIS C型60°センタ穴ドリルYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝JIS C形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル
369税込406
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
スローアウェイチップ 日研工作所スローアウェイチップ日研工作所
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
ウェルドン コロミル327アダプタ サンドビックウェルドン コロミル327アダプタサンドビック
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
千鳥刃サイドカッター FKD(フクダ精工)千鳥刃サイドカッターFKD(フクダ精工)
52,980税込58,278
1枚
翌々日出荷
サイドカッター (G2) アサヒ工具サイドカッター (G2)アサヒ工具(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
千鳥刃サイドカッター SSC 大洋ツール千鳥刃サイドカッター SSC大洋ツール
32,980税込36,278
1枚
翌々日出荷
強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
千鳥刃サイドカッター (G2) アサヒ工具千鳥刃サイドカッター (G2)アサヒ工具
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
強ねじれ溝JISC形60°センタ穴ドリル CESC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISC形60°センタ穴ドリル CESCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートチップ 日研工作所インサートチップ日研工作所
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
千鳥刃サイドカッター SSC FKD(フクダ精工)千鳥刃サイドカッター SSCFKD(フクダ精工)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
チップ SC 日研工作所チップ SC日研工作所
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
千鳥刃サイドカッター SSC FKD(フクダ精工)千鳥刃サイドカッター SSCFKD(フクダ精工)
39,980税込43,978
1枚
翌々日出荷
強力切削に適するように刃数を少なくしてあり、刃は左右交互にねじれ刃とし、深い溝加工等に適しています。
材質SKH55外径公差0~+0.5
タングマイスター用シャンク VSC (VST形溝入れヘッド用 円筒シャンクタイプ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSC (VST形溝入れヘッド用 円筒シャンクタイプ)タンガロイ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッター FKD(フクダ精工)サイドカッターFKD(フクダ精工)
32,980税込36,278
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
ハイドロチャックアクセサリ NTツールハイドロチャックアクセサリNTツール
499税込549
1個
4日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

wk1212特集
おすすめ人気ランキング
切削工具