カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(6)
- タップ・ダイス(4)
- エンドミル(4)
- チップ(15)
- ホルダ(13)
- フライスカッター(4)
- ツーリング(12)
- 面取り・バリ取り(6)
- スクロールチャック(1)
- バイス(1)
- カッター・メタルソー(17)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- サンドビック(14)
- タンガロイ(9)
- FKD(フクダ精工)(7)
- イスカル(6)
- BIG DAISHOWA(6)
- 岡崎精工(4)
- 日研工作所(4)
- 三菱マテリアル(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- カーメックス(2)
- NACHI(不二越)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- アサヒ工具(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 大洋ツール(2)
- エスコ(1)
- ケナメタル(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
サンドビック・タンガロイ・FKD(フクダ精工)・イスカル・BIG DAISHOWA・岡崎精工・日研工作所・三菱マテリアル・セコ・ツールズ・ジャパン・OSG(オーエスジー)・カーメックス・NACHI(不二越)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・エスコ・ケナメタル・TRUSCO・ブランドをもっと見る
切削工具 :「SC12」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12
セコ・ツールズ・ジャパン¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12 インサート用、4 つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630T は厚さ 6.35 mm のインサート幅で、コーナR 3.0 mm です。寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21
セコ・ツールズ・ジャパン¥73,980~税込¥81,378~1個翌々日出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ
セコ・ツールズ・ジャパン¥62,980~税込¥69,278~1個翌々日出荷SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..1206
モミメン
富士元工業¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)刃数1枚適合チップC32GUX寸法L2(mm)28切刃形状1枚刃
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷超硬シート面カッター PF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
DLCミル シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
コバルトノスドリル(コバルト小ノス)
理研製鋼¥5,898~税込¥6,488~1本3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)35先端角(°)118柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から10日以内出荷深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷超硬シート面カッター UNF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)
エスコ¥11,300税込¥12,4301本翌日出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
強ねじれ溝JIS C型60°センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝JIS C形センタ穴ドリルです。用途被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。RoHS指令(10物質対応)対応
千鳥刃サイドカッター SSC
大洋ツール¥44,980~税込¥49,478~1枚翌々日出荷強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
千鳥刃サイドカッター SSC
FKD(フクダ精工)¥39,980~税込¥43,978~1枚翌々日出荷強力切削に適するように刃数を少なくしてあり、刃は左右交互にねじれ刃とし、深い溝加工等に適しています。材質SKH55外径公差0~+0.5
タングマイスター用シャンク VSC (VST形溝入れヘッド用 円筒シャンクタイプ)
タンガロイ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から3日以内出荷材質超硬全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッター SC
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
サイドカッター SC
FKD(フクダ精工)¥15,980~税込¥17,578~1枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。材質SKH51外径公差0~/+0.5
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材