カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(91)
- タップ・ダイス(44)
- エンドミル(35)
- チップ(3)
- フライスカッター(2)
- ツーリング(3)
- ホールソー・コアドリル(10)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
PVDコーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・その他
ブランド
- MSTコーポレーション(2)
- NACHI(不二越)(1)
- OSG(オーエスジー)(44)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- イスカル(25)
- イワタツール(1)
- サンドビック(1)
- スターエム(1)
- タンガロイ(4)
- マパール(47)
- ミクロンツール(1)
- ミヤナガ(3)
- ユニカ(4)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 三菱マテリアル(3)
- 京セラ(37)
- 岡崎精工(8)
- 神王工業(3)
MSTコーポレーション・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・イスカル・イワタツール・サンドビック・スターエム・タンガロイ・マパール・ミクロンツール・ミヤナガ・ユニカ・リューター(日本精密機械工作)・三菱マテリアル・京セラ・岡崎精工・神王工業
切削工具 :「SCD」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

超硬ソリッドドリル SCD-ACP5N
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から29日以内出荷内部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から29日以内出荷内部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-AP3N
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷から29日以内出荷外部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷から29日以内出荷内部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D
マパール¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から4日以内出荷CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。用途CFRP/多方向繊維配合の専用に。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
超硬ソリッドドリル SCD-ACP20
イスカル¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷内部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。トラスコ品番119-1946刃長(mm)140材種IC908シャンク径(mm)7刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ProDrill-Uni(SCD350) 汎用 外部給油×4D
マパール¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から4日以内出荷1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング有効加工深さ4D(刃径×4倍)
超硬ソリッドドリル SCD-ACP5
イスカル¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷から29日以内出荷クーラント穴付きです。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-ACP8
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から29日以内出荷クーラント穴付きです。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ProDrill-Uni(SCD351) 汎用 内部給油×6D
マパール¥7,498~税込¥8,248~1本3日以内出荷1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング有効加工深さ4D(刃径×4倍)
ProDrill-Uni(SCD351) 汎用 内部給油×4D
マパール¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から9日以内出荷1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング有効加工深さ4D(刃径×4倍)
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×5D
マパール¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から4日以内出荷スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ5D(刃径×5倍)
MEGA-Drill-Composite(SCD271)内部給油X5D
マパール¥54,980~税込¥60,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷全てのCFRP素材に対応する上位モデル、穴径、面粗度、層間剥離、全ての要求を安定的に実現します。H8精度の優れた穴品質が達成可能です。不安定なクランピングや薄肉加工に対応できます。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。用途全てのCFRP素材に対応材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D
マパール¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から4日以内出荷スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ3D(刃径×3倍)
MEGA-Drill-Composite(SCD260)外部給油X5D
マパール¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。用途CFRP/単方向繊維配合 専用材質超微粒子超硬合金表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
MEGAドリル CFRP小径向け SCD400 HAシャンク(5XD)
マパール¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。用途CFRP(小径穴)専用。トラスコ品番767-9718材質超微粒子超硬合金全長(mm)68溝長(mm)14シャンク径(mm)3刃径(mm)2有効加工深さ5D(刃径×5倍)
超硬ソリッドR付エンドミル2枚刃 6 SCD2060Rシリーズ
岡崎精工¥8,698税込¥9,5681本5日以内出荷から6日以内出荷コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
超硬ソリッドR付エンドミル2枚刃 SCD2080Rシリーズ
岡崎精工¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
超硬ソリッドR付エンドミル2枚刃 4 SCD2040Rシリーズ
岡崎精工¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
トリタンドリル ユニプラス SCD631 HAシャンク(12XD)
マパール¥49,980~税込¥54,978~1本18日以内出荷独特のチゼルエッジがセルフセンタリングを可能とします。最大12°までの斜面へのドリル加工が可能。従来2枚刃ドリルに比べ1.5倍の高能率加工が可能となります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金。
トリタンドリル ユニプラス SCD631 HAシャンク(5XD)
マパール¥23,980税込¥26,3781本18日以内出荷独特のチゼルエッジがセルフセンタリングを可能とします。最大12°までの斜面へのドリル加工が可能。従来2枚刃ドリルに比べ1.5倍の高能率加工が可能となります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金。
トリタンドリル ユニプラス SCD631 HAシャンク(5XD)
マパール¥23,980税込¥26,3781本18日以内出荷独特のチゼルエッジがセルフセンタリングを可能とします。最大12°までの斜面へのドリル加工が可能。従来2枚刃ドリルに比べ1.5倍の高能率加工が可能となります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金。
MEGAドリル フラット アルミ SCD241 HAシャンク(5XD)
マパール¥23,980~税込¥26,378~1本18日以内出荷アルミ専用フラットドリル。先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。用途削材:アルミニウム、軽合金。
MEGAドリル フラット アルミ SCD241 HAシャンク(3XD)
マパール¥19,980~税込¥21,978~1本18日以内出荷アルミ専用フラットドリル。先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。用途削材:アルミニウム、軽合金。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら