絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 3.05(1)
  • 3.15(1)
  • 3.25(1)
  • 3.35(1)
  • 3.45(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 3(2)
  • 3.05(1)
  • 3.15(1)
  • 3.25(1)
  • 3.35(1)
  • 3.45(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
全長(mm)
  • 50
  • 38(9)
  • 40(7)
  • 46(9)
  • 55(9)
  • 58(7)
  • 62(10)
  • 66(20)
  • 70(16)
  • 74(15)
  • 79(12)
  • 80(8)
  • 82(12)
  • 89(12)
  • 91(11)
  • 100(7)
  • 102(11)
  • 103(9)
  • 107(7)
  • 118(10)
材質
  • 超硬合金(4)
溝長(mm)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
表面処理
  • ノンコーティング(1)
ノンコーティング
ブランド
  • 京セラ(5)
  • タンガロイ(2)
  • イワタツール(1)
  • 三菱マテリアル(1)
京セラ・タンガロイ・イワタツール・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SCD」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリル 超硬S SCD タンガロイ

    ドリル 超硬S SCD

    タンガロイ
    5,198税込5,718
    1本
    8日以内出荷
    材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル

    4枚刃エムスターエンドミル(S)

    三菱マテリアル
    3,500税込3,850
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
    材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
  • ドリル 超硬S CDS タンガロイ

    ドリル 超硬S CDS

    タンガロイ
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UM
  • ドリル 超硬S CDH イワタツール

    ドリル 超硬S CDH

    イワタツール
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬角度(°)60角度小数60
  • 2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1本
    29日以内出荷
    ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
  • 2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング) 京セラ

    2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1本
    29日以内出荷
    ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
  • ストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング) 京セラ

    ストレートリーマ ミリ仕様 201M(ノンコーティング)

    京セラ
    6,898税込7,588
    1本
    29日以内出荷
    ミリ仕様のストレートリーマです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)

    京セラ
    7,698税込8,468
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)

    京セラ
    8,298税込9,128
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

cdr特集
おすすめ人気ランキング
切削工具