絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(5)
  • 4(1)
全長(mm)
  • 34(2)
  • 38(3)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 53.5(1)
  • 60(1)
  • 62(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(3)
溝長(mm)
  • 12
  • 10(7)
  • 14(12)
  • 16(10)
  • 20(15)
  • 22(8)
  • 24(13)
  • 26(8)
  • 28(18)
  • 34(10)
  • 36(12)
  • 40(9)
  • 43(14)
  • 44(9)
  • 47(10)
  • 51(8)
  • 53(10)
  • 60(9)
  • 61(9)
  • 71(12)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
PVDコーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 京セラ(7)
  • イスカル(1)
  • ミクロンツール(1)
  • マパール(1)
京セラ・イスカル・ミクロンツール・マパール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SCD」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドドリル SCD AP6 イスカル

    ソリッドドリル SCD AP6

    イスカル
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    材質IC908表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • メガドリル アラミド (アラミド向け・外部給油タイプ) マパール

    メガドリル アラミド (アラミド向け・外部給油タイプ)

    マパール
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    アラミド材の穴あけに最適です。バリの発生を極限まで抑える専用デザイン(ローソク型)です。ストレートシャンクを採用しています。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材アラミド材加工深さ3D(刃径×3倍)
  • ドリル 超硬S CD ミクロンツール

    ドリル 超硬S CD

    ミクロンツール
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬
  • ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング) 京セラ

    ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング)

    京セラ
    5,998税込6,598
    1本
    29日以内出荷
    先端角140°の汎用ストレートドリルです。
    用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
  • ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング) 京セラ

    ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング)

    京セラ
    5,598税込6,158
    1本
    29日以内出荷
    先端角140°の汎用ストレートドリルです。
    用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
  • 2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)

    京セラ
    4,498税込4,948
    1本
    29日以内出荷
    ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
  • 2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング) 京セラ

    2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング)

    京セラ
    4,198税込4,618
    1本
    29日以内出荷
    弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
  • 2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング)

    京セラ
    3,898税込4,288
    1本
    29日以内出荷
    弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)

    京セラ
    7,698税込8,468
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)

    京セラ
    8,298税込9,128
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

cdr特集
おすすめ人気ランキング
切削工具