カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(3)
        • エンドミル(1)
        • チップ(2)
        • ホルダ(10)
        • ツーリング(149)
        • 面取り・バリ取り(2)
        • スクロールチャック(13)
        • ホールソー・コアドリル(1)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(2)
絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
40
表面処理
チタン系コーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「SK10」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • sk10

商品豆知識

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクロールチャック用生爪 TRUSCOスクロールチャック用生爪TRUSCO
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C
スリムコレット 日研工作所スリムコレット日研工作所(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
北川用生爪(スクロール用)SK IZS北川用生爪(スクロール用)SKIZS(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C寸法E(mm)4
北川用生爪(スクロールチャック用)SK KATO北川用生爪(スクロールチャック用)SKKATO(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット(3個)
当日出荷から7日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状S
スクロールチャック用高爪 TRUSCOスクロールチャック用高爪TRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAスピンドルクリーナーBIG DAISHOWA
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
取っ手付なので作業が簡単に行えます。 機械主軸やホルダ等の内径掃除に。
用途HSKスピンドル用
SK  スリムコレット 日研工作所SK スリムコレット日研工作所
4,698税込5,168
1本(1本)
翌々日出荷
北川用 生爪(スクロールチャック用) THECUT北川用 生爪(スクロールチャック用)THECUT
8,998税込9,898
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質S50C寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5
北川用高爪(スクロール用) IZS北川用高爪(スクロール用)IZS
13,980税込15,378
1セット(3個)
3日以内出荷
材質S45C寸法E(mm)4
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
コレットセット(スリムチャック用) 日研工作所コレットセット(スリムチャック用)日研工作所
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプファーステック
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
クーラントパイプ(固定式) 日研工作所クーラントパイプ(固定式)日研工作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノガエージェントセット ノガノガエージェントセットノガ
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所ストレートシャンクスリムチャック日研工作所(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途マルチロックミーリングチャック用
SDS延長シャンク ユニカSDS延長シャンクユニカ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。
用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。トラスコ品番160-7574適合機種軽量ハンマードリル材質本体:合金鋼全長(mm)1000刃径(Φmm)適合15.0以下
3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプファーステック
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
BT50 スリムチャック(標準) 日研工作所BT50 スリムチャック(標準)日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリコンテーパスクレイパー 日研工作所シリコンテーパスクレイパー日研工作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドルクリーナ BIG DAISHOWAスピンドルクリーナBIG DAISHOWA
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去!
SKコレット超精密級(P級) 日研工作所SKコレット超精密級(P級)日研工作所
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
P級コレットはドリル用で全シリーズ対応できます。 P級コレットは口元はもちろん先端(4D)でも3ミクロンのフレ精度を保証しております。
タイプドリル用[3μ保証]シリーズSK
スリムコレット超精密級 日研工作所スリムコレット超精密級日研工作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルホールホルダ用OKシャンクスリムチャック 日研工作所オイルホールホルダ用OKシャンクスリムチャック日研工作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
付属品アジャストねじ
クーラントパイプ(可動式) 日研工作所クーラントパイプ(可動式)日研工作所
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ナノクーラント 日研工作所ナノクーラント日研工作所
16,980税込18,678
1本(1本)
翌々日出荷
CNCセンバンヨウ スリムチャック 日研工作所CNCセンバンヨウ スリムチャック日研工作所
16,980税込18,678
1本(1本)
翌々日出荷
クーラントパイプヨウレンチ 日研工作所クーラントパイプヨウレンチ日研工作所
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SK スリムチャック     BT30 日研工作所SK スリムチャック BT30日研工作所
29,980税込32,978
1本(1本)
翌々日出荷
クーラントパイプ(固定式) BIG DAISHOWAクーラントパイプ(固定式)BIG DAISHOWA
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
タイプ固定式
MTMB(キレメン)専用チップ 超硬 THECUTMTMB(キレメン)専用チップ 超硬THECUT
9,398税込10,338
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
切削条件100~600n(min-1)(推奨)
BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オイルジェッタセンタリングホルダ 日研工作所オイルジェッタセンタリングホルダ日研工作所
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
クイック型アンギュラヘッド用スリムチャック 日研工作所クイック型アンギュラヘッド用スリムチャック日研工作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MAX.40,000min-1 & G2.5
仕様高速回転
BT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Rゼロセッタ NTツールRゼロセッタNTツール
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.32MB)
フランジスルー型スリムチャック 日研工作所フランジスルー型スリムチャック日研工作所
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クーラントパイプ(可動式) BIG DAISHOWAクーラントパイプ(可動式)BIG DAISHOWA
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
タイプ可動式
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具