カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(3)
        • エンドミル(1)
        • チップ(2)
        • ホルダ(10)
        • ツーリング(119)
        • 面取り・バリ取り(2)
        • スクロールチャック(10)
        • ホールソー・コアドリル(1)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
表面処理
チタン系コーティング
ブランド
日研工作所・BIG DAISHOWA・MSTコーポレーション・マンヨーツール・THECUT・アーム[作業工具]・イスカル・TRUSCO・NTツール・IZS・トライアルコーポレーション・アサダ・京セラ・タンガロイ・ノガ・ユニカ・神東工業・KATO・ワルター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「SK10」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]北川スクロールチャック用鉄生爪アーム[作業工具]
9,998税込10,998
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
レシプロソーブレード リサイクルブレードセット 神東工業レシプロソーブレード リサイクルブレードセット神東工業
2,198税込2,418
1セット(3枚)
当日出荷
【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
北川スクロールチャック用アルミ生爪 アーム[作業工具]北川スクロールチャック用アルミ生爪アーム[作業工具]
18,980税込20,878
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
スリムコレットAタイプ(エンドミル用) 日研工作所スリムコレットAタイプ(エンドミル用)日研工作所
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
北川用生爪(スクロールチャック用)SK KATO北川用生爪(スクロールチャック用)SKKATO(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット(3個)
当日出荷から7日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状S
SK-P/A スリムコレット 日研工作所SK-P/A スリムコレット日研工作所
6,298税込6,928
1本(1本)
翌々日出荷
BT50 スリムチャック(標準) 日研工作所BT50 スリムチャック(標準)日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリコンテーパスクレイパー 日研工作所シリコンテーパスクレイパー日研工作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
切削油や粘度の高いグリース類など、機械主軸テーパ部の頑固な汚れを除去。 ブレード形状のシリコンゴム素材が、機械主軸テーパ部を傷つけること無く、頑固な汚れを除去します。 セーム皮や繊維素材の主軸クリーナと異なり、使用後もスクレイパー部を一拭きするだけで繰り返しご使用いただけます。 BT用は、BT主軸・BT2面拘束主軸の双方でご使用になれます。
用途機械主軸テーパ部の清掃材質(スクレイパー部)シリコンゴム材質(本体)ポリアセタール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
SDS延長シャンク ユニカSDS延長シャンクユニカ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。
用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。トラスコ品番160-7574適合機種軽量ハンマードリル材質本体:合金鋼全長(mm)1000刃径(Φmm)適合15.0以下
HSKサイドロックホルダ 日研工作所HSKサイドロックホルダ日研工作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
MTMB(キレメン)専用チップ 超硬 THECUTMTMB(キレメン)専用チップ 超硬THECUT
9,398税込10,338
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
切削条件100~600n(min-1)(推奨)
バンドソーのこ刃SK8山(8・8F・10) アサダバンドソーのこ刃SK8山(8・8F・10)アサダ
29,980税込32,978
1箱(10本)
5日以内出荷
鋼管・形鋼の切断に最適。経済性に優れた汎用性の高いのこ刃。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などの一般金属材料、ライニング鋼管に。クラフト地に黒のパッケージ。Carbonの表記。
適合機種8・8F・10・222・22F適合切断材鋼材(肉厚)7mm以上
スリムチャック用アジャストねじ 日研工作所スリムチャック用アジャストねじ日研工作所
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
マルチマスター テーパーシャンク一体型ホルダー MM S-A-SK イスカルマルチマスター テーパーシャンク一体型ホルダー MM S-A-SKイスカル
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッター キレメン MTMB THECUT面取りカッター キレメン MTMBTHECUT(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
スリムコレット超精密級 日研工作所スリムコレット超精密級日研工作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
高速回転ツール用GHハンドル 日研工作所高速回転ツール用GHハンドル日研工作所
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
スクロールチャック用生爪 TRUSCOスクロールチャック用生爪TRUSCO
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAスピンドルクリーナーBIG DAISHOWA
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
取っ手付なので作業が簡単に行えます。 機械主軸やホルダ等の内径掃除に。
用途HSKスピンドル用
スクロールチャック用高爪 TRUSCOスクロールチャック用高爪TRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
北川用生爪(スクロール用)SK IZS北川用生爪(スクロール用)SKIZS(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C寸法E(mm)4
ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所ストレートシャンクスリムチャック日研工作所(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途マルチロックミーリングチャック用
クーラントパイプ(固定式) 日研工作所クーラントパイプ(固定式)日研工作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
スーパータイトロックミーリングチャック NTツールスーパータイトロックミーリングチャックNTツール
58,980税込64,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
細身設計でありながら銃切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。高バランス設計で高速回転に対応。締め切るだけで高精度・高剛性。刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
ナノクーラント 日研工作所ナノクーラント日研工作所
16,980税込18,678
1本(1本)
翌々日出荷
2LOCKスリムチャック 日研工作所2LOCKスリムチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
クーラントパイプ(可動式) BIG DAISHOWAクーラントパイプ(可動式)BIG DAISHOWA
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
タイプ可動式
クーラントパイプ(固定式) BIG DAISHOWAクーラントパイプ(固定式)BIG DAISHOWA
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
タイプ固定式
ツーリングメイト ユニバーサル BIG DAISHOWAツーリングメイト ユニバーサルBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
タテ・ヨコ・ナナメ、自在ポジションで ツールセッティングの段取り時間を大幅短縮!!
HSK スリムチャック(標準) 日研工作所HSK スリムチャック(標準)日研工作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
スピンドルクリーナ BIG DAISHOWAスピンドルクリーナBIG DAISHOWA
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去!
オイルジェッタスリムチャック 日研工作所オイルジェッタスリムチャック日研工作所
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
HSKモールステーパスリーブ 日研工作所HSKモールステーパスリーブ日研工作所
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
NC5-SKC スリムチャック 日研工作所NC5-SKC スリムチャック日研工作所
36,980税込40,678
1本(1本)
翌々日出荷
SK  スリムコレット 日研工作所SK スリムコレット日研工作所
4,698税込5,168
1本(1本)
翌々日出荷
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から106日以内出荷
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリーズSK-P最高圧力(MPa)7
クーラントパイプヨウレンチ 日研工作所クーラントパイプヨウレンチ日研工作所
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から4日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具