切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
不等リード菊馬エンドミルロング刃RYOCO(菱高精機)翌々日出荷
ロー付、不等リードロング刃
用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ヘビー ロングNACHI(不二越)3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。標準より長い刃長を採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7
スーパーハードロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
Gロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
スーパーハードロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準
Gロングエンドミル4枚刃NACHI(不二越)3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
オールソーサンコーテクノ税込¥5,388~¥4,898~
オールソーサンコーテクノ税込¥4,398~¥3,998~