カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(3)
        • タップ・ダイス(15)
        • エンドミル(11)
        • チップ(49)
        • ホルダ(4)
        • フライスカッター(2)
        • ツーリング(15)
        • リーマ(3)
        • ホールソー・コアドリル(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
ケナメタル・セコ・ツールズ・ジャパン・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イスカル・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・S&K(三興製作所)・TPT・ユニカ・大西工業・サンドビック・タンガロイ・EFFORT(エホート)・コマドリル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「SM40」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

104件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S 大西工業

    6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S

    大西工業(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用スパイラルタップ TPT

    ステンレス用スパイラルタップ

    TPT(44件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
    用途止り穴用ねじの種類M
  • ステンレス用ポイントタップ TPT

    ステンレス用ポイントタップ

    TPT(24件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
    用途通り穴用材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3ねじの種類M表面処理ホモ処理加工通り穴用
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N+RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • キー溝用ストレートシャンクエンドミル S&K(三興製作所)

    キー溝用ストレートシャンクエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス刃数2
  • エホート 六角軸下穴錐 4.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸下穴錐 4.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥649税込¥714
    1本
    3日以内出荷
    堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。5枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。
    用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4全長(mm)135有効長(mm)70
  • 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工

    超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

    岡崎精工
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工

    超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)

    岡崎精工
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ
    材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル

    石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)

    コマドリル
    ¥719税込¥791
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)

    ユニカ(7件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
    被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • オーロラ コートエンドミル 4枚刃 住友電工ハードメタル

    オーロラ コートエンドミル 4枚刃

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
    ねじれ角30°
  • エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
    用途おねじ加工用。
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • キー溝用ストレートシャンクエンドミル S&K(三興製作所)

    キー溝用ストレートシャンクエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス刃数2
  • エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • ”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ

    ”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用)

    ユニカ
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
    用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
  • 超硬4枚刃エンドミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬4枚刃エンドミル(ミディアム刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    3日以内出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルタップ(ミシンねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ(ミシンねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3シャンク四角部長さ(mm)7
  • 超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ミディアム刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ミディアム刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    3日以内出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
    用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ショートパワフルリーマ(S軸) 岡崎精工

    超硬ショートパワフルリーマ(S軸)

    岡崎精工
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度 刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM40 セコ・ツールズ・ジャパン

    HSKA100 ツーリングカッターアーバー DMM40

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥40,980~税込¥45,078~
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング カッターアーバー DMM40 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング カッターアーバー DMM40

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=40用です。BT50
    仕様TDZ:M12寸法BD(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    HSKA100 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングインサート EP14 ケナメタル

    ミーリングインサート EP14

    ケナメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    Mill1-14用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様
    形状平行四辺形切刃数2
  • ミーリングインサート SDMW09-TN ケナメタル

    ミーリングインサート SDMW09-TN

    ケナメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
    形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.53コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.96チップブレーカなし切刃数4幅D(mm)9.53
  • ミーリングインサート SDMT09-41 ケナメタル

    ミーリングインサート SDMT09-41

    ケナメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
    形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.52コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)9.52
  • ミーリングインサート LNG11-SGE ケナメタル

    ミーリングインサート LNG11-SGE

    ケナメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    Mill4-11用インサート。G級。粗加工用。4コーナー仕様
    形状長方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり幅W(mm)6.6寸法LI(mm)12穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さS(mm)4.83チップブレーカ両面切刃数4
  • ミーリングインサート HNGJ-LD ケナメタル

    ミーリングインサート HNGJ-LD

    ケナメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Dodeka Mini用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様
    形状六角形厚さS(mm)4.48切刃数12幅D(mm)12
  • ミーリングインサート HNPJ-HD ケナメタル

    ミーリングインサート HNPJ-HD

    ケナメタル
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(10個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    Dodeka MAX用インサート。P級。重切削加工用。12コーナー仕様
    形状六角形刃長l(mm)12.83切刃数12幅D(mm)22

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

m40ナット特集
おすすめ人気ランキング
切削工具