カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • タップ・ダイス(5)
        • チップ(39)
        • ホルダ(9)
        • ツーリング(1)
        • バイト(4)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(1)

切削工具 :「Tバー」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LF-D6/8-T イスカル小径ソリッドバー ピコジェット PICJ R/LF-D6/8-Tイスカル
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途端面溝加工用。
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-T イスカル小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-Tイスカル
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途端面溝加工用。シャンク径(mm)7
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-D8-T イスカル小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-D8-Tイスカル
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途端面溝加工用。トラスコ品番697-3017シャンク径(mm)7
小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-T-20 イスカル小径ソリッドバー ピコジェット PICJ RF-T-20イスカル
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。
用途端面溝加工用。シャンク径(mm)6
タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ RS PROタップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/4 → 3/8 で、ねじ工具を使用するときに重要な手動工具アクセサリとなり、精密作業が必要なときにねじ工具を簡単に制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/4 → 3/8 インチ材質 = スチール仕上げ = クロム
タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ RS PROタップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/8 → 1/4 の非ラチェット式です。ねじ工具を使用する場合の重要な手持ち工具アクセサリで、精密作業が必要な場合にねじ工具を簡単かつ制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/8 → 1/4材質 = スチール仕上げ = クロム
タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ RS PROタップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズ M1.5 → 4 M の非ラチェット式です。ねじ工具を使用する場合に重要な手動工具アクセサリとなり、精密な作業が必要な場合にねじ工具を簡単かつ制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェット以外のタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定 固定ハンドル
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = M1.5 → M4材質 = スチール仕上げ = クロム
ライノXターン 内径加工用ボーリングバー(Tホルダー、ダブルクランプ式) A‐TXQNR/L テグテックジャパンライノXターン 内径加工用ボーリングバー(Tホルダー、ダブルクランプ式) A‐TXQNR/Lテグテックジャパン
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。
用途内径加工用。適合チップXNMG1105・・切込み角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応
ライノXターン 内径加工用ボーリングバー(Tホルダー、ダブルクランプ式) A‐TUNR/L テグテックジャパンライノXターン 内径加工用ボーリングバー(Tホルダー、ダブルクランプ式) A‐TUNR/Lテグテックジャパン
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。
用途内径加工用。適合チップXNMG1105・・切込み角度(°)93RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブル丸ダイスホルダーセット エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセットエスコ
29,300税込32,230
1セット
翌日出荷
セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105透明質量(g)550差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”六角対辺(mm)22・24・27角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
アジャスタブル丸ダイスホルダーセット エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセットエスコ
8,830税込9,713
1セット
翌日出荷
セット内容:丸ダイス用ソケット、T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、ケース。ダイス固定ねじ2本付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。仕切板固定。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。
材質クロムモリブデン(SCM430)、ケース:ポリプロピレン全長(mm)丸ダイス用ソケットダイス:60、T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75径(Φmm)丸ダイス用ソケットダイス:20差込角(mm)T形ラチェットハンドル:3/8”六角対辺(mm)17角寸法丸ダイス用ソケットダイス:差込角:3/8”、エクステンションバー:差込角:3/8”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×60
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4425 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4425サンドビック
77,980税込85,778
1箱(10個)
翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4425
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 2220 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 2220サンドビック
36,980税込40,678
1箱(5個)
翌々日出荷
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。
用途一般旋削ステンレス加工用。材種2220
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325サンドビック
39,980税込43,978
1箱(5個)
翌々日出荷
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。材種4325
三角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4425 サンドビック三角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4425サンドビック
67,980税込74,778
1箱(5個)ほか
翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途旋削鋼加工用。材種4425
T-Max(R) U-Lock ねじ切り加工用超硬ソリッドボーリングバー サンドビックT-Max(R) U-Lock ねじ切り加工用超硬ソリッドボーリングバーサンドビック
39,980税込43,978
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4335 サンドビック六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4335サンドビック
38,980税込42,878
1箱(5個)
翌々日出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途一般旋削鋼加工用。勝手コーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
三角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325 サンドビック三角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325サンドビック
37,980税込41,778
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。荒加工用。勝手コーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4325
T-Max P 旋削加工用ボーリングバー サンドビックT-Max P 旋削加工用ボーリングバーサンドビック
77,980税込85,778
1本
翌々日出荷
高圧クーラント対応の内径ボーリングバー。クーラントで刃先を直接冷やすため、切削速度の向上、チップ寿命の延長が図れます。切りくずを細かく分断し、機械やワークへの絡みつきを防止します。
用途内径旋削加工に。低合金鋼、ステンレス、チタン合金などの切りくずが切れにくい被削材に。無人化生産向けに。
T-Max P 旋削加工用ボーリングバー サンドビックT-Max P 旋削加工用ボーリングバーサンドビック
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
高圧クーラント対応の内径ボーリングバー。クーラントで刃先を直接冷やすため、切削速度の向上、チップ寿命の延長が図れます。切りくずを細かく分断し、機械やワークへの絡みつきを防止します。
用途内径旋削加工に。低合金鋼、ステンレス、チタン合金などの切りくずが切れにくい被削材に。無人化生産向けに。
CMT バーチカルミルスレッド用 エンドミルチップ カーメックスCMT バーチカルミルスレッド用 エンドミルチップカーメックス
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
形状スパイラル刃刃数6寸法W(mm)5チップタイプS20寸法CH(mm)0.4
CMT バーチカルミルスレッドチップ 溝入れミリング用 ストレート刃 カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ 溝入れミリング用 ストレート刃カーメックス
5,998税込6,598
1個ほか
16日以内出荷
使用コーナー数3
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 仕上げ刃無し60° カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 仕上げ刃無し60°カーメックス
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
形状スパイラル刃
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 仕上げ刃無し55° カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 仕上げ刃無し55°カーメックス
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
形状スパイラル刃
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用 DIN471/472 カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用 DIN471/472カーメックス
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
形状スパイラル刃刃数6適合ホルダH5.1、5.2、21寸法Tmax(mm)4.0刃径(mm)20.0チップタイプS20最小溝入れ径(mm)Φ>20.0
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用 カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用カーメックス
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
形状スパイラル刃寸法R(mm)0.2
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ユニファイ(UN) カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ユニファイ(UN)カーメックス
9,898税込10,888
1個ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
形状スパイラル刃
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 面取り、溝入れ、ボーリング用 カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 面取り、溝入れ、ボーリング用カーメックス
6,698税込7,368
1個ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
形状スパイラル刃角度α(°)90
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 フルラジアス溝入れミリング用 カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 フルラジアス溝入れミリング用カーメックス
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
形状スパイラル刃刃数6適合ホルダH5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23寸法Tmax(mm)2.9刃径(mm)20.0チップタイプS20最小溝入れ径(mm)Φ>20
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ダブテイル45° カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ダブテイル45°カーメックス
6,598税込7,258
1個
16日以内出荷
形状スパイラル刃寸法W(mm)0.1刃数6角度α(°)45
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 コーナーラウンジングチップ カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 コーナーラウンジングチップカーメックス
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
形状スパイラル刃チップタイプS17刃径(mm)17.0適合ホルダH3、3.1、4、5、18、19、20刃数5
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃  ISOメートルねじ用 カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 ISOメートルねじ用カーメックス
9,898税込10,888
1個ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
形状スパイラル刃
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 溝入れミリング用 カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 溝入れミリング用カーメックス
21,980税込24,178
1ケース(3個)
16日以内出荷
形状ストレート刃
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フェイスミル&仕上用 カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 フェイスミル&仕上用カーメックス
6,598税込7,258
1個ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
使用コーナー数3
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 アクメ(ACME) カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 アクメ(ACME)カーメックス
8,598税込9,458
1個ほか
16日以内出荷
形状ストレート刃
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ROUND(DIN405) カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 ROUND(DIN405)カーメックス
8,698税込9,568
1個ほか
16日以内出荷
形状ストレート刃
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 NPT カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 NPTカーメックス
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
形状ストレート刃
CMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 コーナーラウンジングチップ カーメックスCMT バーチカルミルスレッドチップ ストレート刃 コーナーラウンジングチップカーメックス
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷から16日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具