カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス(8)
- チップ(373)
- ホルダ(1)
- ツーリング(6)
- バイス(1)
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
全長(mm)
材質
ブランド
- 住友電工ハードメタル(100)
- 京セラ(97)
- 三菱マテリアル(57)
- タンガロイ(54)
- イスカル(31)
- BIG DAISHOWA(10)
- サンドビック(9)
- ケナメタル(8)
- ワルター(4)
- 三菱(4)
- カイザー(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ファーステック(2)
- SANDVIK(2)
- アサダ(1)
- 北川鉄工所(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
切削工具 :「TPG」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

チップ TPG
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150
チップ NF-TPG
住友電工ハードメタル¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
鋼加工用ポイントタップ TPG M-W
イスカル¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷鋼加工用ポイントタップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番473-8432呼び寸法M2材種HERoHS指令(10物質対応)対応
パンチグラインダー
ファーステック¥108,800~税込¥119,680~1台4日以内出荷から30日以内出荷パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。精度(mm)回転:0.005
三角形 ポジティブタイプ TPインサート TH10
タンガロイ¥32,980~税込¥36,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属材種TH10
三角形ポジチップ T-Max H13A
サンドビック¥34,980税込¥38,4781箱(10個)翌々日出荷優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材PMKNS切刃長さ(mm)21.597勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ
カイザー¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途EWNボーリングヘッド用。切刃長さ(mm)8適合被削材種鋼ノーズ半径R(mm)0.4
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬[K10相当])被削材鋳鉄適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
チップ TPGN
住友電工ハードメタル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPGM-R/L
タンガロイ¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
転削加工用インサート サーメット TPGA
タンガロイ¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)翌々日出荷耐欠損性、耐熱裂性に優れたフライス加工用高靭性材種です。用途被削材:鋼。適合被削材種鋼材種NS740RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGN
住友電工ハードメタル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
ストリーム・ジェット・バー インサート Q-TPGN
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(2個)翌々日出荷優れた刃立ち性を誇ります。用途被削材:高硬度材。適合被削材種高硬度材材種BX330RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGA
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGW
タンガロイ¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGH
京セラ¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ TPGH
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/H
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷被削材PMKNS切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
チップ Q-TPGN
タンガロイ¥6,998税込¥7,6981ケース(2個)3日以内出荷材質BX330形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGB
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし
旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/H
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷被削材PMKNS切刃長さ(mm)10.5985勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材