カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(35)
        • エンドミル(31)
        • チップ(1)
        • フライスカッター(2)
        • 面取り・バリ取り(1)
        • ホールソー・コアドリル(3)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
15・18・20・24・25・28・29・34・35・36・41・44・47・50・53・55・60・61・65・71・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「cfrp」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • cfrp ドリル

商品豆知識

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポック.CFRPスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.CFRPスクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
材質超硬合金(WC)
CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60 OSG(オーエスジー)CFRP用 ヘリングボーンカッタ HBC60OSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2被削材複合材料(CFRP):〇表面処理ノンコーティングねじれ角(°)60関連資料技術情報はこちら(149MB)
エポックCFRPエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCFRPエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
刃数4刃長(mm)15材質超硬合金(WC)全長(mm)70トラスコ品番758-5594シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル 三菱マテリアルCFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質極超微粒子超硬
CFRP用バリレスドリル 三洋工具CFRP用バリレスドリル三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
材質超硬K10適合材CFRP
CFRP用 綾目ルーター DCE OSG(オーエスジー)CFRP用 綾目ルーター DCEOSG(オーエスジー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数Bur End仕様ノンコーティング適合被削材種複合材料:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP/メタルスタック穴あけ用ドリル STCH OSG(オーエスジー)CFRP/メタルスタック穴あけ用ドリル STCHOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状R+W形シンニングドリル径公差(mm)h8RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNCOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZギケン
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
CFRP用 電着ダイヤモンドルーター ED-EM OSG(オーエスジー)CFRP用 電着ダイヤモンドルーター ED-EMOSG(オーエスジー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール(STEEL)粒度#60表面処理ダイヤモンドコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル 三菱マテリアルCFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFCOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコートグーリング
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ 4枚刃 DIA-HBC4 OSG(オーエスジー)CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ 4枚刃 DIA-HBC4OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から5日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種複合材料:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-REC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-RECOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DAD OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DADOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。
材質超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCR OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCROSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCEOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数7表面処理DIAコーティング刃先形状Bur End適合被削材種複合材料:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコートグーリング
19,980税込21,978
1本
当日出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。トラスコ品番182-6696材質超硬刃数6枚全長(mm)57刃長(mm)10表面処理ダイヤモンドコート寸法C(mm)【コーナー】0.1刃径公差e10シャンク径(mm)6刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコートグーリング
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。
用途CFRP用。
CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STADOSG(オーエスジー)
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。入口側出口側穴品位重視型。
材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)0ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコートグーリング
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
用途CFRP用。
CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STADOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)0適合被削材種複合材料直径許容差0~-0.020関連資料技術情報はこちら(75MB)
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60 OSG(オーエスジー)CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60OSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金(Carbide)刃数2仕様左右ねじれ表面処理DIAコーティングねじれ角(°)60適合被削材種複合材料:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
MEGAドリル CFRP小径向け SCD400 HAシャンク(5XD) マパールMEGAドリル CFRP小径向け SCD400 HAシャンク(5XD)マパール
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
用途CFRP(小径穴)専用。トラスコ品番767-9718材質超微粒子超硬合金全長(mm)68溝長(mm)14シャンク径(mm)3刃径(mm)2有効加工深さ5D(刃径×5倍)
CFRP用 ダイヤコート超硬ドリル ミディアム形先端角90° D-GDN90 OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート超硬ドリル ミディアム形先端角90° D-GDN90OSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
出口側穴品位重視型先端角90°タイプ。高送りでも長寿命を実現。
材質超硬合金先端角(°)90表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
MCS CVDダイモンドコテッドCFRP加工用 超硬ソリッドドリル 3D MCSシリーズ 三菱マテリアルMCS CVDダイモンドコテッドCFRP加工用 超硬ソリッドドリル 3D MCSシリーズ三菱マテリアル
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
CFRPに適した形状により高品位な穴加工を実現しました。独自のダイヤモンドコーティングにより優れた耐摩耗性と平滑性を両立しました。被削材:CFRP、CFRPとアルミニウム合金の重ね板。
FRP用センタードリル ミヤナガFRP用センタードリルミヤナガ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
FRP用コアドリル(カッター) ミヤナガFRP用コアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から11日以内出荷
シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
FRP用コアドリル(セット) ミヤナガFRP用コアドリル(セット)ミヤナガ
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン CFRP 120 京セラ2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン CFRP 120京セラ
18,980税込20,878
1本
29日以内出荷
ダブルマージン設計によって安定したドリル加工が可能になり、穴精度および表面仕上げを改善します。ノッチによって、従来設計よりも送り方向の切削抵抗(スラスト力)を低減します。8ファセットポイントにより、繊維の表面露出および層間剥離を低減します。
用途穴あけ加工用。CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボングラファイト
六角軸超硬FRP・ガラスドリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸超硬FRP・ガラスドリルBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
FRP樹脂ビット 大見工業FRP樹脂ビット大見工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル CBDB BURR STYLE ROUTER ケナメタル超硬エンドミル CBDB BURR STYLE ROUTERケナメタル
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
CFRP加工用。バリ取りスタイルルーター。15°ネジレ。12枚刃
材質超硬刃数12表面処理ダイモンドコーティング
MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D マパールMEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5Dマパール
27,980税込30,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。
用途CFRP/多方向繊維配合の専用に。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
OptiMill SCM560複合材用エンドミル(5枚刃) マパールOptiMill SCM560複合材用エンドミル(5枚刃)マパール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
CFRPの小径加工に最適なデザインです。
用途被削材:CFRP/GFRP。航空産業向け。材質超微粒子超硬合金刃数5枚全長(mm)38表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)0シャンク径(mm)3
MEGA-Drill-Composite-MD-Micro ”メガドリルコンポジ マパールMEGA-Drill-Composite-MD-Micro ”メガドリルコンポジマパール
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
CFRPの小径穴あけに最適なデザインです。 バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
用途CFRP(小径穴)専用材質超微粒子超硬合金(Micrograincarbide)表面処理HC620/ダイヤモンドコーティング有効加工深さ5D(刃径×5倍)
コロドリル452 サンドビックコロドリル452サンドビック
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
切刃にPCDを採用し、安定した長寿命と優れた加工面粗さを実現。超硬のパイロット部により、安定した精度と耐久性。
用途CFRPのカウンターシンク加工に。材種CD10
OptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃) マパールOptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃)マパール
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数8被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)右ねじれ/8
ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター 三洋工具ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター三洋工具
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。
材質PCD適合材アルミ合金、CFRP

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具