絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.1(1)
  • 4.102(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 4.366(1)
  • 4.4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 4.864(1)
  • 4.9(1)
  • 5(1)
  • 5.1(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(1)
  • 5.4(1)
  • 5.5(1)
  • 5.6(1)
  • 10(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4.102(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 75
  • 60(3)
  • 63(7)
  • 66(9)
  • 68(5)
  • 70(8)
  • 74(10)
  • 79(4)
  • 80(10)
  • 82(6)
  • 83(4)
  • 89(8)
  • 90(4)
  • 91(7)
  • 100(9)
  • 101(2)
  • 103(6)
  • 110(3)
  • 115(4)
  • 118(6)
材質
  • 超硬合金(4)
溝長(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
DLCコーティング・ダイヤモンドコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ギケン(1)
OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ギケン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「cfrp」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • cfrp ドリル

商品豆知識

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポック.CFRPスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック.CFRPスクエア

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
    材質超硬合金(WC)
  • ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケン

    ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ

    ギケン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
  • CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ 4枚刃 DIA-HBC4 OSG(オーエスジー)

    CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ 4枚刃 DIA-HBC4

    OSG(オーエスジー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種複合材料:◎
  • CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD OSG(オーエスジー)

    CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD

    OSG(オーエスジー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    4日以内出荷
    3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。入口側出口側穴品位重視型。
    材質超硬合金シャンク長(mm)50表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)0ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具