切削工具 :「cod」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
材質HSCO-M42 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1パック
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質コバルト高速度鋼 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 表面処理TiAlNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
タイプ内部給油タイプ 先端角(°)140 関連資料※技術資料として設定(7.9MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。
用途ステンレス用。
1本
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング