切削工具 :「dcmt070202」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (1851種類の商品があります)

軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 チップ形状ひし形55° 材種PR120S
1箱(10個)
8,698 税込9,568
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT0702
RoHS
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7 寸法S(mm)2.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 チップ形状ひし形55° 材種PR115S
1箱(10個)
8,698 税込9,568
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMT
切刃長さ(mm)7.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMT
形状ひし形55° 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,560 税込9,416
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

形状ひし形55° 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

形状ひし形55° 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

形状ひし形55° 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切刃長さ(mm)7.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-DIA
RoHS
(材質)。上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質DX120 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(10個)
5,890 税込6,479
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1箱(10個)
4,698 税込5,168
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。 材質CVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
1箱(10個)
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-DCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質DA1000 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMT-MV
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質VP15TF 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。 適合被削材種
1箱(10個)
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ひし形55° 逃げ角(度)7 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チップ DCMT-MV 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ DCMT-MV
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

旋削用チップ DCMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中) 形状ひし形55° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカHQ 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.11 穴の形状円筒+片面取(40°~60°) 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形頂角55°
1箱(10個)
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イスカルチップ DCMT-SM
RoHS
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,598 税込7,258
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ DCMT-SU
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-24
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります