切削工具 :「frp 管」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
カッターのみの交換により大変経済的。
超硬刃先でステンレス等の被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 (エスロックシステム)
用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。
35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄)
仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材
適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク
適合材金属、複合材料
適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。