切削工具 :「hikoki セーバーソー 替刃」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。 解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。 NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション) 主要切断材料極厚・ステンレス管材 切断厚(mm)3以上(目安) 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スッと食いつきザクザク解体。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い。1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!。長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断 適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可) 材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56) 山数10/14(コンビネーション) 角度(°)取り付け:6 刃厚(mm)1.3 切刃形状ウェーブアサリ
1パック(5枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)14 主要切断材料極厚・ステンレス管材 切断厚(mm)3以上(目安) 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)1.3
1箱(5本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーバーソーブレード モノタロウ 定期注文
パイプも切断可能
用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スッと食いつきザクザク解体。解体用ブレードに安価な普及タイプ登場。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚0.9mmだから切断スピードが早い 長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断 適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可) 材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56) 1インチ当たり山数10/14(コンビネーション) 角度(°)取り付け:6 刃厚(mm)0.9
1パック(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンビネーション刃採用で重作業に適した寿命と切断スピードを両立。
刃厚(mm)1.1
1セット(5枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合CR17Y専用 山数8 刃厚(mm)1.6
1箱(5本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質バイメタルハイス鋼 被削材金属 刃厚(mm)0.9
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ブレード(湾曲)
刃厚(mm)1.6 主要切断材料ステンレス ピッチ(山数/inch)8
1セット(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業 適合木材、釘入り木材、アルミサッシ 刃厚(mm)1.3
1パック(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります