切削工具 :「littlemilling1」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
ミニフライス盤リトルミーリング1をより使いやすくするためのマシンスタンド。
機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。
国内ラックメーカー製です。チップトレイNo.66461も装備しています。アンカーボルトによる固定設置を推奨します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400×20、(スタンド部)400×300×760
アズワン品番64-5178-55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定
口開き(mm)50
口幅(mm)70
寸法(mm)(接地面)W100×D142
質量(g)2550
角度(°)0~90
本体寸法(mm)W170×D120×H63
取付穴M6
アズワン品番64-5179-48
RoHS指令(10物質対応)対応
口高(mm)20
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ミニフライス盤LittleMilling1に標準付属しているドリルチャックです。
アズワン品番64-5179-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ミーリングアーバー(MT-2)です。
ミニフライス盤LittleMilling1等でミーリングカッターを丸鋸加工を行う為に用います。
別途専用ミーリングカッターが必要です。
仕様テーパーMT-2
アズワン品番64-5179-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。