切削工具 :「mc602」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
パフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX06 セコ・ツールズ・ジャパンパフォーマックスドリル 外刃用インサート SPGX06セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
4 コーナー仕様、最新のインサート材種と形状で各種被削材に対応してます。
仕様セコ品番:03134320トラスコ品番429-2325材種DS4050RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (RCMT)三菱マテリアル
5,298税込5,828
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMT)三菱マテリアル
5,298税込5,828
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)-切削領域中切削コーナー半径(mm)-穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)-ブレーカ記号standard等級記号M
チップ WBMTL-MV 三菱マテリアルチップ WBMTL-MV三菱マテリアル
6,798税込7,478特価
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

mc602特集
おすすめ人気ランキング
切削工具