切削工具 :「mst データワンコレット」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSTコーポレーションデータワンコレット(D7型)
適合本体DTA7 DTB7 DTE7 全長L(mm)50 振れ精度普通級 寸法H1(mm)36 コレット締り代1 コレットツカミ能力d(mm)6~7 把握長l(mm)36 コレット外径D(Φmm)17
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

MSTコーポレーションデータワンコレット
適合本体DTA7、DTB7、DTE7 寸法L(mm)50 寸法D1(Φmm)17 寸法H1(mm)36
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MSTコーポレーションデータワンコレットホルダ
操作性重視タイプ(中間ナット方式で簡単操作)締まり代2mm わずか6個のコレットでφ2.5~φ13の刃物をチャッキング(D12タイプ)
質量(kg)1.5 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)52.5 寸法D(Φmm)2.5~13 シャンクBT40 寸法C(mm)30 寸法L2(mm)40 寸法L3(mm)52.5 寸法C1(mm)45 寸法C2(mm)58 適合コレットD12 適合スパナF-45 推奨締付トルク範囲(N・m)70
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個のコレットで最大2mm締まる。 106サイズのドリルがわずか6個のコレットでチャッキングできます。 シンクロタップ対応で、シンプルツーリングを実現しました。 高速回転対応 ハイコストパフォーマンス
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MSTコーポレーションデータワンコレット(D3型)
適合本体DTA3 DTB3 全長L(mm)40 寸法H1(mm)30 コレット外径D(Φmm)7 寸法D1(Φmm)7 適応DTA 3 DTB 3
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適 付属品丸ナット(NUA-CTA)
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(2個)
999 税込1,099
8日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MSTコーポレーションコレットドライバー
データワンコレットの着脱が簡単に行えます。
適合D12、D7用
1個
799 税込879
欠品中

MSTコーポレーションスペーサ/データーワン
データワンコレットホルダのスペーサーです。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

寸法L(mm)50 寸法D1(Φmm)29.5 適合コレットホルダCTA20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

エンドミルスタンドケース モノタロウ 動画あり
材質ABS樹脂 幅(mm)200 質量(kg)0.4 高さ(mm)83 奥行(mm)207 収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります