切削工具 :「nk4 ハイス」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完成バイト 方形バイト モノタロウ 動画あり
ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。 材質SKH57
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格13型 硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格31型 硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カムス(高周波精密)完成バイト 平・板バイト
エコ商品
寸法W(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質NK4 幅(mm)10 高さ(mm)10 公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部) サイズミリ寸法 寸法H(mm)10 寸法W(mm)10
1本
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。
硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質NK4 幅(mm)5 高さ(mm)5 公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部) サイズミリ寸法
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/+0.03 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

カムス(高周波精密)ハイス付刃バイト(旋盤用)
刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4) JIS規格種類:11形
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
JIS規格10形 硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質NK4 表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー 刃部硬度HRC64~67 勝手 JIS規格32形 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57) 硬度HRC66~68 JIS分類S形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格52形 硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格22型 硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格21形
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格14L形
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格13L型
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格16L形
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格14R形
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格16R形
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
JIS規格15L型 硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)付刃バイト 32mm ブラック
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57) シャンク幅(mm)32 幅(mm)32 シャンク高さ(mm)32 高さ(mm)32 塗装黒色塗装
1セット(5個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カムス(高周波精密)付刃バイト 真剣
エコ商品
JIS規格10型 材質NK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格51型 硬度HRC(刃部)64~67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カムス(高周波精密)付刃バイト 孔仕上
エコ商品
JIS規格42型 材質NK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カムス(高周波精密)付刃バイト 旋削用14形横左荒剣バイト
エコ商品
JIS規格14L型 材質NK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カムス(高周波精密)付刃バイト 丸剣
エコ商品
材質NK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カムス(高周波精密)付刃バイト 旋削用14形横右荒剣バイト
エコ商品
JIS規格14R型 材質NK4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります