切削工具 :「noga アーム」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識
アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。
用途高圧での切削液の供給に。
付属品六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプター
トラスコ品番207-0354
材質ステンレス鋼
全長(mm)122
接続ねじM6
ノズル口径(Φmm)3
最大使用圧力(MPa)7
ノズル数1
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。
アームは素早く簡単に調整できます。
新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。
3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。
アームは素早く簡単に調整できます。
用途工作機械の高圧クーラント用
材質ステンレス鋼(アーム内ホース)
ノズル1本
ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6
最大使用圧力(MPa)7
接続ねじNPT1/4
適合流体冷却液、エアー(70バールまで)
付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー
0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。
標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。
補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。
仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用します
適合流体水溶性切削液・油性切削液
仕様CA2000・CA3000用ノズル
トラスコ品番818-8473
材質アルミニウム
接続ねじ1/4
ノズル内径(Φmm)6
穴径(mm)6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様CA2000・CA3000用ノズル
トラスコ品番818-8472
材質アルミニウム
接続ねじ1/4
ノズル内径(Φmm)4
穴径(mm)4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様CA2000・CA3000用ノズル
トラスコ品番818-8471
材質アルミニウム
接続ねじ1/4
ノズル内径(Φmm)2
穴径(mm)2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。