切削工具 :「npt ダイス」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●呼び:1/2"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約36.5●厚み(mm):約19●アメリカ管用テーパーねじ アズワン品番65-9304-73
1個
9,290 税込10,219
翌日出荷

1本
30,980 税込34,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
86,200 税込94,820
翌日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

仕様●呼び:3/8"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約32●厚み(mm):約16●アメリカ管用テーパーねじ アズワン品番65-9304-72
1個
7,230 税込7,953
翌日出荷


1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPT
エコ商品
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB) 加工ねじ管用テーパねじ
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。 加工ねじ管用テーパーねじPT・R 材質低合金鋼(SKS2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
27,600 税込30,360
翌日出荷


1個
3,100 税込3,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●呼び:1/8"×27●材質:SKS2●対辺(mm):約20●厚み(mm):約9.5●アメリカ管用テーパーねじ アズワン品番65-9304-70
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。 ねじの種類PT 材質低合金鋼SKS
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●呼び:3/4"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約46●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ アズワン品番65-9304-74
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

仕様●呼び:1"×11-1/2"●材質:SKS2●対辺(mm):約55.5●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ アズワン品番65-9304-75
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27 材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール) ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1個
45,300 税込49,830
翌日出荷

仕様●呼び:1/4"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約27●厚み(mm):約12.7●アメリカ管用テーパーねじ アズワン品番65-9304-71
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
1セット(24個)ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷


1本
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
材質MT7 仕様片刃 種別内径、外径共通 タイプミルスレッドねじ切りチップ
1箱(5個)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイスの振れ精度を向上させたアメリカドライシール管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 トラスコ品番217-2709 材質高速度工具鋼(HSS) 厚さ(mm)18 呼び寸法1/4 山数18 外径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB) 加工ねじ管用テーパねじ
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります