カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • タップ・ダイス(64)
        • エンドミル(6)
        • チップ(15)
        • ホルダ(1)
        • ツーリング(1)
        • 面取り・バリ取り(2)
        • クーラント用品(31)

切削工具 :「npt 1/2」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス管用タップ NPT・NPS SKC

    ガス管用タップ NPT・NPS

    SKC(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NPTタップ エスコ

    NPTタップ

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    管用テーパーねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
  • 1/2” NPT雄ねじバルブ (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” NPT雄ねじバルブ (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    2,898税込3,188
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/2” NPT雌ねじバルブ (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” NPT雌ねじバルブ (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    2,898税込3,188
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • 1/2” NPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” NPTコネクター (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    999税込1,099
    1パック(4本)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)1/2
  • アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8” NPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    3/8” NPTコネクター (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    999税込1,099
    1パック(4本)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)3/8
  • ポイントフィット(ノズル) 日機

    ポイントフィット(ノズル)

    日機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
  • エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    51,980税込57,178
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。特に管用ねじでは水漏れ対策に効果的です。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • ダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材 SKC

    ダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材

    SKC(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アメリカン管用ネジ
    材質SKS
  • アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3P
  • 3/4” NPT雄ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)

    3/4” NPT雄ねじバルブ

    Loc-Line(ロックライン)
    3,898税込4,288
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
  • NPT-PT変換アダプター KOGI

    NPT-PT変換アダプター

    KOGI
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途NPT-PTの変換アダプタに。
  • 1/4” NPT雄ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)

    1/4” NPT雄ねじバルブ

    Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(2個)
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4” NPT雌ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)

    1/4” NPT雌ねじバルブ

    Loc-Line(ロックライン)
    2,298税込2,528
    1パック(2個)
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • 管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5Pねじれ角(°)30
  • 米式管用テーパータップ NPT イシハシ精工

    米式管用テーパータップ NPT

    イシハシ精工
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:1"×11-1/2"●材質:SKS2●対辺(mm):約55.5●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
  • 1" x11.5 パイプタップ(NPT/SKS2) エスコ

    1" x11.5 パイプタップ(NPT/SKS2)

    エスコ
    33,700税込37,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829NP-8
  • 管用テーパねじ(NPT)切り丸ダイス A-TPD(SKS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ(NPT)切り丸ダイス A-TPD(SKS)

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類NPT
  • 管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
  • 管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT)

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用います。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
  • タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコ

    タップダイスセット(NC,NF,NPT)

    エスコ
    45,300税込49,830
    1個
    翌日出荷
    仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
  • TiNコーティング 管用テーパータップ PT イシハシ精工

    TiNコーティング 管用テーパータップ PT

    イシハシ精工
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。
    用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ管用テーパーねじ
  • 管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数5ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
  • スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:1/2"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約36.5●厚み(mm):約19●アメリカ管用テーパーねじ
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    6,710税込7,381
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:1/4"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約27●厚み(mm):約12.7●アメリカ管用テーパーねじ
  • 1/2” 耐酸性 NPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” 耐酸性 NPTコネクター (1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    1,298税込1,428
    1パック(4個)ほか
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
  • コロタップ300 スパイラルタップ NPT B145(ステンレス鋼用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ NPT B145(ステンレス鋼用)

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種B145
  • 1/2” NPTコネクター(1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/2” NPTコネクター(1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    9,998税込10,998
    1パック(50本)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
  • スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:1/8"×27●材質:SKS2●対辺(mm):約20●厚み(mm):約9.5●アメリカ管用テーパーねじ
  • 3/8” NPTコネクター(1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)

    3/8” NPTコネクター(1/2”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    9,998税込10,998
    1パック(50本)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具