カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス(1)
- チップ(10)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
材質
エコロジープロダクト
切削工具 :「pf16」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状V(ひし形35°)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.4063勝手なしコーナーR(mm)1.1906適合被削材種P(鋼)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状V(ひし形35°)
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)16.4063勝手なしコーナーR(mm)0.2適合被削材種P(鋼)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
















![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)