切削工具 :「pt1 8 ネジ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
ねじ径PT1/8
寸法(inch)2023/01/04
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。
被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:1/8●山数:28●外径(mm):38●厚さ(mm):13●山数2~2.5●呼び寸PT 1/8 - 28●加工ねじ:管用テーパねじ●切りくず穴数:4●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5917
アズワン品番67-5573-45
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
ねじ径PT1/8
寸法(inch)2023/01/04
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
ねじ径PT1/8
寸法(inch)2023/01/04
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:PT●tpi:8●加工:外径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-0014
アズワン品番65-8133-58
1セット(10個)
¥38,280
税込¥42,108
32日以内出荷
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
ねじ径PT1/2
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
ねじ径PT1/2
管用部品などの接続時のテーパーねじ加工用です。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。
トラスコ品番121-2974
材質高速度工具鋼(HSS)
長さ(mm)【基準径まで】13
全長(mm)55
質量(g)18.2
呼び寸法PT1/16
下穴径(Φmm)6.2
山数28
ねじ長さ(mm)19
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)8
シャンク四角部(mm)6
加工ねじテーパねじ
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数1.5山
表面処理ノンコーティング
食付1.5P
加工ねじテーパーねじ
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ねじの種類PT
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5486
セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1
材質SKS2(合金工具鋼)
精度JIS3級
精度表記JIS級
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)
材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。
加工ねじ管用テーパーねじPT・R
材質低合金鋼(SKS2)
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
ねじ径PT3/8
寸法(inch)2023/01/04
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)
材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじテーパーねじ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。
仕様ノンコーティング
材質合金工具鋼(SKS)
ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PS)
精度JIS3級
食付き部の山数3
食付3
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1
2
3
4
5
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。