切削工具 :「rc1 4 タップ」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質合金工具鋼(SKS)
精度JIS3級
食付き部の山数1.5山
表面処理ノンコーティング
食付1.5P
加工ねじテーパーねじ
ねじの種類PT
材質合金工具鋼(SKS)
六角対辺(mm)11
六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳鉄・アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎
材質超硬合金(CARBIDE)
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類NPT
精度ANSI G
食付2.5P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ねじの種類PT
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
関連資料技術情報はこちら(75MB)
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。
等級JIS 2級相当
適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
食付Lcf2.5P
JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数4
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。
精度JIS3級
仕様ノンコーティング
材質合金工具鋼(SKS)
ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
食付き部の山数3
食付3
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/短ねじ形
等級Ⅱ
溝数3
関連資料カタログ(1.89MB)
食付き(P)2.5
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSV
溝数4
全長L(mm)100
ねじの種類ZC-P
表面処理TiCN
管・管用部品・流体機器など平行ねじ及びテーパねじに用いるタップで、各管用ネジ用タップ規格に対応しています。
用途鋳鉄、アルミニウム、黄銅
材質超硬合金
溝数4
精度JIS2
表面処理ノンコート
再生材使用使用
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/短ねじ形
等級Ⅱ
溝数4
関連資料カタログ(1.89MB)
食付き(P)2.5
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/Rc形
溝数4
関連資料カタログ(1.89MB)
食付き(P)2.5
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。
用途鋳物用/長ねじ形
等級Ⅱ
溝数4
関連資料カタログ(1.89MB)
食付き(P)2.5
JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数6
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など
ねじ長さ(mm)45
基準径(mm)位置:32
ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数4
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/長ねじ形
等級Ⅱ
溝数3
関連資料カタログ(1.89MB)
食付き(P)2.5
食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
材質HSSV
溝数4
ねじの種類PT
表面処理TiCN
食付P 2.5P
耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。
用途鋼用/Rc形
溝数3
関連資料カタログ(1.89MB)
食付き(P)2.5
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○
材質ハイス(HSS)
表面処理ホモ処理
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質HSSV
溝数4
食付2.5P
1
2
3
4
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。