カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(1)
        • タップ・ダイス(1)
        • エンドミル(1)
        • チップ(2)
        • フライスカッター(1)
        • ツーリング(48)

切削工具 :「sk-25」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • sk25

商品豆知識

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック タンガロイSK 一体型ホルダ 高精度油圧式チャックタンガロイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
モジュラーアダプターNCT A100M.4スター ワルターモジュラーアダプターNCT A100M.4スターワルター
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。材質スチール
モジュラーアダプターNCT A100M.2マスター ワルターモジュラーアダプターNCT A100M.2マスターワルター
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。材質スチール
高精度コレットホルダ NTツール高精度コレットホルダNTツール
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.9MB)
[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ[HSSE]スパイラルタップ[UNC]エスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUTステンレス用エンドミルシャンクドリルTHECUT
879税込967
1本
3日以内出荷
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル THECUT難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。 高速切削が可能で美しい加工面を実現。 刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05
アダプタ/モノ MSTコーポレーションアダプタ/モノMSTコーポレーション
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
焼きばめホルダ(スリムライン)を焼きばめ装置にセット・位置決めする治具です。 アダプタ単体で使用する場合とベース(別売)と組合わせて使用する場合があります。 モノシリーズ
スマートチャック ユキワ精工スマートチャックユキワ精工
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1015
HSKスピンドル用スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAHSKスピンドル用スピンドルクリーナーBIG DAISHOWA
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タイプEタイプ主な用途HSKスピンドル用
HSK  高速回転用スリムチャック 日研工作所HSK 高速回転用スリムチャック日研工作所
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
HSK スリムチャック(標準) 日研工作所HSK スリムチャック(標準)日研工作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
2面拘束2LOCK NBT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所2面拘束2LOCK NBT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2面拘束2LOCK NBT50 スリムチャック 日研工作所2面拘束2LOCK NBT50 スリムチャック日研工作所
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
BT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
BT50 スリムチャック(標準) 日研工作所BT50 スリムチャック(標準)日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
HSK25E ハイブリッドG1チャック ユキワ精工HSK25E ハイブリッドG1チャックユキワ精工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HSK25E スーパーG1チャック ユキワ精工HSK25E スーパーG1チャックユキワ精工
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高速回転ツール用 GHハンドル(トルク調整型) 日研工作所高速回転ツール用 GHハンドル(トルク調整型)日研工作所
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。 切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行なえます。 特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。 トルク調整型ハンドル。
オイルジェッタスリムチャック 日研工作所オイルジェッタスリムチャック日研工作所
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オイルジェッタセンタリングホルダ 日研工作所オイルジェッタセンタリングホルダ日研工作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
HSKゼロフィット型スリムチャック 日研工作所HSKゼロフィット型スリムチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
HSKメジャードリームホルダ 日研工作所HSKメジャードリームホルダ日研工作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
2LOCKゼロフィット型スリムチャック 日研工作所2LOCKゼロフィット型スリムチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型) 日研工作所2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型)日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
59,980税込65,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所ゼロフィット型スリムチャック日研工作所
36,880税込40,568
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
オイルホールホルダ用OKシャンクスリムチャック 日研工作所オイルホールホルダ用OKシャンクスリムチャック日研工作所
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
付属品アジャストねじ
フランジスルー型スリムチャック 日研工作所フランジスルー型スリムチャック日研工作所
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高圧センタスルー型スリムチャック 日研工作所高圧センタスルー型スリムチャック日研工作所
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ストレートシャンク超ロング型スリムチャック 日研工作所ストレートシャンク超ロング型スリムチャック日研工作所
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
長手方向アジャスト自由自在
把握径D(Φmm)1.75~10.0
ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所ストレートシャンクスリムチャック日研工作所(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途マルチロックミーリングチャック用
スリムコレットAタイプ(エンドミル用) 日研工作所スリムコレットAタイプ(エンドミル用)日研工作所
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高速回転ツール用GHハンドル 日研工作所高速回転ツール用GHハンドル日研工作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
スリムコレット 日研工作所スリムコレット日研工作所(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

sk-25特集
おすすめ人気ランキング
切削工具