切削工具 :「sks3 硬度」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEOTEC(榮製機)精密横ネジバイス
RoHS
高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
直角度(mm)0.003以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)高精度横ネジバイス
RoHS
ワークの締め付け時に発生するバイス本体の変形をなくした精密バイスです。 より高精度な精密加工に最適です。 材質SKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されています。
直角度(mm)0.002以内 平行度(mm)0.002以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密門型バイス
RoHS
高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。
直角度(mm)0.003以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密サインバイス
RoHS
高精度で使いやすいサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。 0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。 ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。
直角度(mm)0.003以内 平行度(mm)0.003以内 傾斜角度(°)最大45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VERTEX(バーテックス)複角度サインバイス
材質SKS3 質量(kg)8.3 硬度HRC60 直角度(mm)0.005/100以内 寸法A(mm)160 寸法D(mm)30 寸法B(mm)73 寸法C(mm)124 平行度(mm)0.005/100以内 寸法G(mm)80
1台
589,800 税込648,780
3日以内出荷

VERTEX(バーテックス)精密サインバイス
直角度(mm)0.005/100以内
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縦と横方向に芯出し調整ができ異形パンチのR加工や偏芯加工が容易にできます。 Φ0.5~3.5ミリの小径の加工時にPX-30及びPX-30WVブロックに装着し使用できます。
材質SKS-3 質量(kg)0.1 容量(Vブロック)Φ0.5~3.5mm 焼入硬度HRC62° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。 別途回し金(ケレ)をご用意下さい
材質SKS3 寸法(mm)真円度:0.002 直角度(mm)0.002/100 精度15°±10" 平行度(mm)0.002/100 中心高さ(mm)h:85、H:109 割出数24 回転角度(°)範囲:360 硬度(°)HRC60-62
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
寸法(mm)真円度:0.002 電源(V)100 直角度(mm)0.002/100 平行度(mm)0.002/100 モーター回転数(min-1[r.p.m])50~550 回転角度(°)範囲:360 硬度(°)HRC60-62
1台
819,800 税込901,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります