カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(33)
        • エンドミル(1)
        • チップ(4)
        • ホルダ(10)
        • フライスカッター(9)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
イスカル・NS(日進工具)・タンガロイ・住友電工ハードメタル・サンコーテクノ・イワタツール・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・ケナメタル・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「smd」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トクトクパックSMD サンコーテクノ

    トクトクパックSMD

    サンコーテクノ
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック
    3日以内出荷
    シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル コートHS S柄 20SMD イワタツール

    ドリル コートHS S柄 20SMD

    イワタツール
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH55刃数2全長(mm)100シャンク径(Φmm)6角度(°)20表面処理ノンコート角度小数20
  • ドリル コートHS S柄 30SMD イワタツール

    ドリル コートHS S柄 30SMD

    イワタツール
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH55刃数2全長(mm)100シャンク径(Φmm)6角度(°)30表面処理ノンコート角度小数30
  • ドリル コートHS S柄 25SMD イワタツール

    ドリル コートHS S柄 25SMD

    イワタツール
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH55刃数2全長(mm)100シャンク径(Φmm)6角度(°)25表面処理ノンコート角度小数25
  • ヘリタング シェルミル T490 SMD イスカル

    ヘリタング シェルミル T490 SMD

    イスカル
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    両面4コーナー使い縦置きチップ用シェルミルです。
    用途フライス加工用。
  • ミニサイズドリルセット SK11

    ミニサイズドリルセット

    SK11(18件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
    用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。材質ハイス鋼対応機種電気ドリル・ボール盤
  • ヘリタング シェルミル T4-SMD イスカル

    ヘリタング シェルミル T4-SMD

    イスカル
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1本
    29日以内出荷
    両面4コーナー使いのシェルミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬マイクロドリル NS(日進工具)

    超硬マイクロドリル

    NS(日進工具)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ
    材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
  • SEC-マルチドリル ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    コーティングDEXコート
  • 無限マイクロコーティングマイクロドリル NS(日進工具)

    無限マイクロコーティングマイクロドリル

    NS(日進工具)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
    材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティング首角γ(°)15ねじれ角(°)30
  • マルチドライバードリル サンコーテクノ

    マルチドライバードリル

    サンコーテクノ
    ¥889~税込¥978~
    1本
    3日以内出荷
    シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コーティングDEXコート
  • マルチドライバードリル サンコーテクノ

    マルチドライバードリル

    サンコーテクノ
    ¥889税込¥978
    1本(1本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
  • 超硬マイクロドリルショート NS(日進工具)

    超硬マイクロドリルショート

    NS(日進工具)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    翌々日出荷
    溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)
    材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
  • 無限マイクロコーティングマイクロドリルショート NS(日進工具)

    無限マイクロコーティングマイクロドリルショート

    NS(日進工具)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    翌々日出荷
    無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
    材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
  • マルチドライバードリルロング サンコーテクノ

    マルチドライバードリルロング

    サンコーテクノ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    3日以内出荷
    シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック など首下長(mm)150シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄加工用ドリル(M) 三菱マテリアル

    非鉄加工用ドリル(M)

    三菱マテリアル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
  • 無限コートマイクロドリル NSMD-M NS(日進工具)

    無限コートマイクロドリル NSMD-M

    NS(日進工具)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
  • ヘリクアッド イスカル

    ヘリクアッド

    イスカル
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • マイクロドリル NSMD NS(日進工具)

    マイクロドリル NSMD

    NS(日進工具)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
    被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無限コートマイクロドリル NSMD-MS NS(日進工具)

    無限コートマイクロドリル NSMD-MS

    NS(日進工具)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    取付径(Φmm)25.4
  • マイクロドリルショート NSMD-S NS(日進工具)

    マイクロドリルショート NSMD-S

    NS(日進工具)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷
    材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
  • 非鉄加工用ドリル(M) 三菱マテリアル

    非鉄加工用ドリル(M)

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
  • 16ミル/ホルダー ヘリミル イスカル

    16ミル/ホルダー ヘリミル

    イスカル
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    ホルダー:ヘリミル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    3日以内出荷
  • シュレッドミルP290 シェルミル P290 SM イスカル

    シュレッドミルP290 シェルミル P290 SM

    イスカル
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    P290シリーズのシェルミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    5日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル タンガロイ

    ドリル

    タンガロイ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    5日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

smd特集
おすすめ人気ランキング
切削工具