カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(8)
        • タップ・ダイス(3)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
16・120・160
表面処理
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「td022」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO六角サラエナットダイス(並目)TRUSCO(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)TRUSCO
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル細目ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)
超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃テーパーシャンクドリルFKD(フクダ精工)
44,980税込49,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)TRUSCO
61,980税込68,178
1セット(10個)
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途メートル細目ねじ山の修正トラスコ品番768-1682セット内容TD6-8X0.75、TD6-8X1.0、TD6-10X1.25、TD6-12X1.5、TD6-14X1.5、TD6-16X1.5、TD6-18X1.5、TD6-20X1.5、TD6-22X1.5、TD6-24X2.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
ドリル TD FKD(フクダ精工)ドリル TDFKD(フクダ精工)
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 T柄 TDFKD(フクダ精工)
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
材質G2(ロー付タイプ)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具