カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • エンドミル(1)
        • チップ(22)
        • ホールソー・コアドリル(3)

切削工具 :「tn35」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~ HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート RS114~HORN
8,298税込9,128
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)9寸法s(mm)5.3
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート RA110~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート RA110~HORN
22,980税込25,278
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具溝深さ(mm)30溝幅(mm)3寸法w(mm)3寸法f(mm)1.5
ミニ 小径溝入れ加工用インサート R116~ HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R116~HORN
7,198税込7,918
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)11
ミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~ HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R114~HORN
6,698税込7,368
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
ミニ 小径溝入れ加工用インサート R111~ HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R111~HORN
6,698税込7,368
1箱(2個)
当日出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)8
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R110~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R110~HORN
23,980税込26,378
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~ HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート R108~HORN
6,198税込6,818
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)6
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~HORN
9,498税込10,448
1箱(2個)
当日出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS114~ HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート LS114~HORN
8,498税込9,348
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)9寸法s(mm)5.3
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート LA110~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート LA110~HORN
22,980税込25,278
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具溝幅(mm)3溝深さ(mm)30寸法f(mm)1.5寸法w(mm)3
ミニ 小径溝入れ加工用インサート L116~ HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L116~HORN
7,198税込7,918
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)11
ミニ 小径溝入れ加工用インサート L114~ HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L114~HORN
6,698税込7,368
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
ミニ 小径溝入れ加工用インサート L111~ HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L111~HORN
6,898税込7,588
1箱(2個)
当日出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)8
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L110~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L110~HORN
23,980税込26,378
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
ミニ 小径溝入れ加工用インサート L108~ HORNミニ 小径溝入れ加工用インサート L108~HORN
6,398税込7,038
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)6
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~ HORNスーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~HORN
9,498税込10,448
1箱(2個)
3日以内出荷から15日以内出荷
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
フライス切削用インサート SEE-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状四角形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMN-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TPMN-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサート SDK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状四角形90°切刃長さ(mm)15.875厚さ(mm)2.38精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサート SDK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状四角形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)1.59内接円直径(Φmm)12.70厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

tn35特集
おすすめ人気ランキング
切削工具