カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 2.3mm(2)
- M2(789)
- M2.3(218)
- No.0(5)
長さ(mm)
- 2(163)
- 2.5(64)
- 3(341)
- 3.5(47)
- 4(534)
- 4.5(33)
- 5(563)
- 6(542)
- 7(108)
- 8(508)
- 9(24)
- 10(422)
- 12(316)
- 14(166)
- 15(160)
- 16(150)
- 18(127)
- 20(126)
- 25(41)
- 30(28)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(124)
- A2(1)
- SUS303(1)
- SUS304(88)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(13)
- チタン(6)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(29)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(5)
- ナイロン(3)
- ポリカーボネート(PC)(9)
- レニー(RENY)(8)
- 鉄すべて(502)
- SCM435(53)
- SCM440(3)
- インコネル(2)
- 黄銅(真鍮)(48)
取付穴形状

すりわり(35)

ピン6ロブ(4)

プラスマイナス(1)

ヘクサロビュラ(17)

六角穴(126)

十字穴(468)
表面処理
- 3価クロメート(11)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(77)
- 3価ホワイト(68)
- 3価メッキ(1)
- アロック(28)
- クロニッケル(4)
- クロメート(45)
- クローム(34)
- スズコバルト(11)
- ゼロクローム(7)
- ニッケル(123)
- ノンクローム(43)
- ユニクロ(45)
- 生地/未処理(41)
- 茶ブロンズ(9)
- 黒ニッケル(4)
- 黒亜鉛(50)
- 黒染め(35)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4
- 0.45(56山)(834)
- 0.5(2,710)
- 0.6(425)
- 0.63(40山)(296)
- 0.7(36山)(3,387)
- 0.79(32山)(488)
- 0.8(2,581)
- 0.9(28山)(514)
- 1(2,364)
- 1.05(24山)(1,113)
- 1.25(1,581)
- 1.27(20山)(496)
- 1.41(18山)(1,223)
- 1.5(616)
- 1.58(16山)(1,206)
- 1.75(381)
- 1.81(14山)(493)
- 2.11(12山)(382)
- 2.54(10山)(237)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.0(6)
- No.1(421)
- No.2(3)
- T4(8)
- T5(2)
- T6(19)
No.0・No.1・No.2・T4・T5・T6
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- OHSATO(大里)(7)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- TRUSCO(9)
- コノエ(2)
- サイマコーポレーション(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ボサード(2)
- 丸エム製作所(1)
- 八幡ねじ(19)
- 大阪魂(754)
- 廣杉計器(23)
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・RMSレアメタルスクリュー・TRUSCO・コノエ・サイマコーポレーション・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ボサード・丸エム製作所・八幡ねじ・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(43個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥199~税込¥219~1パック(7個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥219~税込¥241~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥209~税込¥230~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(125個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥219~税込¥241~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(160個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(54件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM440表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥89~税込¥98~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(43個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥209税込¥2301パック(10個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)
大阪魂(14件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(7個)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
...