絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
材質
- 鉄(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 14
- 0.4(867)
- 0.45(56山)(869)
- 0.5(2,783)
- 0.6(426)
- 0.63(40山)(322)
- 0.7(36山)(3,449)
- 0.79(32山)(501)
- 0.8(2,634)
- 0.9(28山)(518)
- 1(2,416)
- 1.05(24山)(1,114)
- 1.25(1,606)
- 1.27(20山)(497)
- 1.41(18山)(1,224)
- 1.5(631)
- 1.58(16山)(1,208)
- 1.75(389)
- 1.81(14山)(493)
- 2.11(12山)(382)
- 2.54(10山)(237)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥21,910~税込¥24,101~1ケース(2000個)ほか4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応