絞り込み
ねじの呼び
  • M30
  • 3.1mm(232)
  • 4mm(527)
  • 4.15mm(289)
  • 5mm(412)
  • M2(1,776)
  • M2.3(561)
  • M2.5(728)
  • M2.6(1,443)
  • M3(5,098)
  • M3.5(1,383)
  • M3.8(506)
  • M4(7,704)
  • M4.2(448)
  • M4.5(441)
  • M4.8(227)
  • M5(5,336)
  • M6(4,369)
  • M8(2,359)
  • M10(999)
  • M12(610)
長さ(mm)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
材質
  • 鉄すべて(7)
  • S45C(3)
  • SCM435(1)
  • SCM440(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
表面処理
  • 生地/未処理(2)
  • 黒染め(5)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(5)
  • 3.5(2)
1.5・3.5
ブランド
  • 大喜多(3)
  • 大阪魂(5)
  • 日産ネジ(1)
大喜多・大阪魂・日産ネジ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックネジ 1種 大喜多

    ロックネジ 1種

    大喜多(1件のレビュー)
    ¥230税込¥253
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
    用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C硬度HRC34~44仕上黒染
  • ロックネジ 3種 大喜多

    ロックネジ 3種

    大喜多(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
    用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱)

    大阪魂
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(30個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面処理黒染め先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ロックネジ 2種 大喜多

    ロックネジ 2種

    大喜多
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
    用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45Cねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSクボミ-ホソメP1.5 大阪魂

    HSクボミ-ホソメP1.5

    大阪魂
    ¥10,267税込¥11,294
    1個
    翌々日出荷
  • ロックネジ(1シュ(#30 大阪魂

    ロックネジ(1シュ(#30

    大阪魂
    ¥738税込¥812
    1個
    翌々日出荷
    プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
    長さ(mm)12寸法B(mm)14寸法T(mm)12谷径(mm)28.376寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M30P1.5
  • HS(くぼみ先(鉄/生地) 大阪魂

    HS(くぼみ先(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1パック(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ロックねじ 2種(鉄/生地)(小箱) 日産ネジ

    ロックねじ 2種(鉄/生地)(小箱)

    日産ネジ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質鉄ねじピッチ1.5表面処理生地
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱)

    大阪魂
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ねじ