絞り込み
ねじの呼び
- M0.6(1)
- M0.8(1)
- M1(3)
- M1.2(1)
- M1.4(34)
- M1.6(11)
- M1.7(17)
- M2(14)
長さ(mm)
- 1.5
- 4(2,092)
- 5(2,894)
- 6(4,741)
- 8(5,793)
- 10(6,325)
- 12(5,948)
- 13(1,498)
- 14(3,346)
- 15(3,565)
- 16(6,315)
- 18(2,826)
- 20(5,892)
- 22(1,698)
- 25(6,292)
- 30(4,805)
- 35(3,913)
- 40(3,601)
- 45(3,339)
- 50(3,315)
- 60(1,597)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(7)
- SUS310S(1)
- 鉄(36)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

すりわり(3)

十字穴(40)
表面処理
- 3価ブラック(10)
- 3価ホワイト(8)
- アロック(2)
- クローム(7)
- ニッケル(10)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.125(1)
- 0.15(3)
- 0.2(2)
- 0.25(5)
- 0.31(80山)(17)
- 0.35(72山)(10)
- 0.4(7)
0.125・0.15・0.2・0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 大阪魂(52)
- 廣杉計器(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
金属ネジ(ステンレス精密マイクロネジ) U-0000-01精密マイクロネジ
廣杉計器(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)7日以内出荷材質ステンレス寸法H(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥21,980税込¥24,1781箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷種別2種材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴