絞り込み
ねじの呼び
- 1.7mm(1)
- 4mm(2)
- M1(2)
- M1.2(4)
- M1.4(60)
- M1.6(65)
- M1.7(81)
- M2(89)
- M2.3(2)
- M2.6(25)
長さ(mm)
- 3.5
- 4(2,092)
- 5(2,894)
- 6(4,741)
- 8(5,793)
- 10(6,325)
- 12(5,948)
- 13(1,498)
- 14(3,346)
- 15(3,565)
- 16(6,315)
- 18(2,826)
- 20(5,892)
- 22(1,698)
- 25(6,292)
- 30(4,805)
- 35(3,913)
- 40(3,601)
- 45(3,339)
- 50(3,315)
- 60(1,597)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(23)
- SUS304(20)
- 鉄(103)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状

十字穴(129)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(29)
- 3価ホワイト(25)
- アロック(2)
- クローム(25)
- ニッケル(24)
- パシペート(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(3)
- 0.31(80山)(35)
- 0.35(72山)(43)
- 0.4(47)
- 0.45(56山)(21)
- 0.5(18)
- 0.6(12)
- 0.63(40山)(12)
- 0.79(32山)(12)
- 1.45(1)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.79(32山)・1.45
ねじ穴寸法
- T5(2)
T5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 大阪魂(149)
- 天野製作所(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ)
大阪魂(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(50個)当日出荷十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状皿穴の形状十字穴
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,200税込¥2,4201箱(1000本)4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥5,300税込¥5,8301箱(1000本)4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル TRXコネジ(ナベ3シュT5
大阪魂¥28,467税込¥31,3141セット(10000個)9日以内出荷ピッチ(mm)0.4表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ寸法k(mm)1寸法dk(mm)3.5ねじの呼び2ドライブサイズT5
3カ-B TRXコネジ(ナベ3シュ T5
大阪魂¥35,747税込¥39,3221セット(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷ピッチ(mm)0.4表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法k(mm)1寸法dk(mm)3.5ねじの呼び2ドライブサイズT5
3カ-B ラミクスH2PSタイトD3.5
大阪魂¥47,509税込¥52,2601セット(10000個)4日以内出荷ピッチ(mm)0.4寸法d(mm)2.06寸法a(mm)0.5寸法D(mm)3.5寸法k(mm)0.2寸法e(Φmm)2.2ねじの呼びd2
ニッケル BS#0-1(+)サラコ
大阪魂¥86,240税込¥94,8641セット(20000個)9日以内出荷ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.6寸法D(mm)3寸法M(mm)2ねじの呼びM2.0十字穴深さ(mm)1.21