絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 正広(42)
- 貝印(41)
- パール金属(25)
- SUGICO(スギコ)(24)
- cotta(22)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(21)
- TAKAGI(高儀)(16)
- ベストコ(14)
- 関兼常(14)
- 下村工業(12)
- ミソノ刃物(12)
- エスコ(10)
- 関孫六(10)
- TKG(8)
- 富士カトラリー(8)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(8)
- 用美(ヤマコー)(8)
- サンクラフト(7)
- EBM(江部松商事)(7)
- ブランドをもっと見る
刃部加工
エコロジープロダクト
三徳包丁とは包丁の種類のひとつ。万能包丁、文化包丁とも呼ばれています。?三徳”は野菜・魚・肉の三つの食材を切れるという意味。三徳包丁の長所は、切っ先がとがっているので細かい調理がしやすいところです。一方で、刃先に水平な部分が多くとられているため、野菜などを押し切りするのにも使い勝手が良くなっています。刃の材質はステンレスやセラミック、鉄などです。普通は木やプラスチックなどでできた柄がついていますが、より衛生面で優れている、刃と柄の部分に継ぎ目のないタイプの三徳包丁もあります。
「刃長(mm)」から絞り込む

NEWシンプルベーシック 三徳包丁160
パール金属(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。材質オールステンレス質量(g)111刃長(mm)160刃幅(mm)45板厚(mm)約1.7全長×幅W(mm)295×45柄幅(mm)約20
三徳包丁 穴明 リブ付
(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。用途野菜・肉・魚などの調理に材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼全長(mm)290質量(g)95規格食品衛生法適合刃長(mm)170刃厚(mm)0.7耐熱温度(℃)ハンドル部:80背厚(mm)1.5刃部加工穴明き
ヘンケルス ロストフライ 三徳庖丁 (両刃)
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ヘンケルス ロストフライシリーズ材質:刃物部/特殊ステンレス鋼バランスが良いハンドルは適度に重量感があり切れ味も良く、よくお料理をされる家庭で人気のシリーズです。ハンドル:ABS樹脂材質特殊ステンレス鋼、ABS樹脂全長(mm)300質量(g)156刃長(cm)18背厚(mm)2TKG品番9-0312-2601TKG品番(2017)6-0286-2501
関孫六 匠創 三徳
貝印(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1219-99刃渡り(mm)165
関孫六 わかたけ 洋包丁
貝印(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から6日以内出荷耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。材質ステンレス
カラーセレクト三徳包丁(両刃)
関兼次刃物¥3,698税込¥4,0681個当日出荷特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)全長(mm)290質量(g)88刃長(cm)16.5背厚(mm)1.6
NEWシンプルベーシック リトル三徳包丁140
パール金属¥1,698税込¥1,8681本当日出荷中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。材質オールステンレス質量(g)104刃長(mm)140全長×幅W(mm)275×45背厚(mm)約1.6
毘光 ステンシャープ三徳包丁165
パール金属(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷全面ステンレスなので衛生的に使用できます。刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。仕様刃角度:22°~25°設定材質ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)277刃長(mm)165板厚(mm)ブレード:1.8硬度HRC50+-2(熱処理後芯材硬度)
フレスカ ステンレス三徳包丁
ノーブランド¥689税込¥7581本当日出荷握りやすい軽量樹脂ハンドル。サビにくいステンレス製。材質(刀身)ステンレス刃物鋼全長(mm)285品番TS-S165FA質量(g)98刃長(mm)165刃幅(mm)最大45板厚(mm)1.5材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度80℃)柄幅(mm)最大30アズワン品番64-4069-13
ファブールライフ 万能包丁
タフコ(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から3日以内出荷匂いや汚れがつきにくいステンレス製。材質ハイカーボンステンレス鋼、ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×4.2×2.2
関孫六 ダマスカス 三徳
貝印(24件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。材質(口金・尻金)ステンレススチール全長(mm)293質量(g)290刃幅(mm)46板厚(mm)2材質(刃)ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)材質(ハンドル)積層強化木柄幅(mm)23アズワン品番65-1221-52刃長(cm)16.5
オールステンレス三徳包丁
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型用途野菜、果物の調理や皮むきに材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼刃渡り(mm)約172
関孫六 匠創 ディンプル三徳
貝印(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1220-01刃渡り(mm)165
三徳包丁 ポップスター
貝印(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷汚れがたまりにくい一体構造ハンドルの衛生的なステンレス包丁衛生的刃からハンドルまで一体構造のステンレス包丁。 刃とハンドルの間に継ぎ目がないため、汚れがたまることなく洗いやすい。全長(mm)28.5刃幅(mm)45柄長さ(mm)24刃渡り(mm)165
NEWシンプルベーシック 穴あき三徳包丁160
パール金属(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。材質オールステンレス質量(g)113刃長(mm)160全長×幅W(mm)295×45背厚(mm)約1.5刃部加工穴あき
ヘンケルス ロストフライ 洋庖丁 (両刃)
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ヘンケルス ロストフライシリーズ材質:刃物部/特殊ステンレス鋼バランスが良いハンドルは適度に重量感があり切れ味も良く、よくお料理をされる家庭で人気のシリーズです。ハンドル:18cm/ABS樹脂 21cm/デュラウッド(合板)材質特殊ステンレス鋼、ABS樹脂全長(mm)300質量(g)145刃長(cm)18背厚(mm)2TKG品番9-0312-2401TKG品番(2017)6-0286-2301
ナイロン揚げ物トング
サンクラフト¥899税込¥9891個当日出荷安全に配慮した長尺の揚げ物用トング。油跳ねにも安心して使えるように通常のトングよりも長く設計しています。ヘッドの大きい穴で油がしっかりと切れ、グラスファイバー入りなのでしなることなく安定して揚げ物をつかむことができます。先端部分には滑り止めが付いているので、掴みにくい食材もしっかりと保持出来ます。仕様●材質:グラスファイバーナイロン●耐熱温度:230℃●サイズ:277×77×33mm●重さ:60gアズワン品番68-2000-36
三徳包丁
クラシア¥1,098税込¥1,2081本当日出荷サビに強く、切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼を使用。作業中も手が疲れにくい軽量タイプなので、とても扱いやすい。食器洗浄乾燥機対応なので、お手入れもラクラク用途調理の際に材質刀身/モリブデンバナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン全長(mm)300耐熱温度(℃)100刃渡り(mm)165
イージーステンレス
ベストコ¥829税込¥9121個当日出荷から6日以内出荷洗いやすいオールステンレス ハイカーボンステンレス鋼でスムーズな切れ味 洗いやすいステンレスハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル芯材:ABS樹脂、ハンドル表面:ステンレス鋼幅(mm)約45高さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
龍治オールステンレス三徳
下村工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス全長(mm)305質量(g)135板厚(mm)2アズワン品番64-3247-68刃渡り(mm)170
毘響 オールステン割り込み三徳包丁165
パール金属(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)287刃長(mm)165板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
関孫六 萌黄 三徳
貝印(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。種別三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)120本体サイズ(mm)長さ293×幅48×高さ17アズワン品番65-1221-27刃渡り(mm)165
セーフグリップ 三徳包丁
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷安全で手の負担が少ないハンドル仕様ブレード/対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。ハンドル/食洗機使用可能材質ブレード:特殊ステンレス刃物鋼 ハンドル:サントプレン樹脂&18/8ステンレス質量(g)120構造ハンドル:一体成形刃渡り(mm)約180
令月 紅 三徳
藤次郎¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷材質:【刀身】モリブデンバナジウム鋼複合材【ハンドル】積層強化木【口金、中子】18-8ステンレス鋼。刀身は耐蝕性と切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼割込を使用し、 13クロームステンレス鋼で挟むことで業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。ハンドルと刀身の間に口金を付け、雑菌が溜まりにくく衛生的です。寸法(mm)全長×刃渡り:295×170
クールオールステンレス
ベストコ¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷洗いやすいオールステンレス ハイカーボンステンレス鋼でスムーズな切れ味 一体型で洗いやすく衛生的なハンドル 刃の種類:両刃 食洗機可材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼幅(mm)約45高さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
関孫六 茜 三徳
貝印(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。 食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け×交互にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。種別三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール質量(g)138本体サイズ(mm)長さ293×幅48×高さ18アズワン品番65-1221-22刃渡り(mm)165
ベネフィット ステンレス製穴明三徳包丁
パール金属¥699税込¥7691本当日出荷空気穴付で切り離れが良い材質刀身:ステンレス鋼(クロム12%)、ハンドル:ポリプロピレン幅(mm)45全長(mm)290高さ(mm)17質量(g)125刃渡り(mm)両刃165
18-8ミニロート SKシリーズ
SUGICO(スギコ)¥829~税込¥912~1個翌々日出荷から5日以内出荷口径の小さい瓶等に御使用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ステンレス三徳包丁
TAKAGI(高儀)¥989税込¥1,0881本当日出荷食洗器OK。さびに強いステンレス製。小型タイプで手が小さい方でも扱いやすいサイズ感用途野菜・肉・魚等、幅広い用途に使えて便利な三徳型仕様刀身:両刃材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン耐熱温度(℃)ハンドル部:100
関孫六オールステン三徳包丁170mm
貝印(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール全長(mm)約297質量(g)約165刃渡り(mm)170
毘響 オールステン割り込み洋包丁180
パール金属¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)300刃長(mm)180板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
HI Style ナイフブロックセット
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ヘンケルスの包丁と料理バサミのセット。包丁がまとめて安全に収納できます。セット内容ナイフブロック・料理バサミ1本・包丁3本(三徳包丁18cm、洋包丁18cm、ペティナイフ13cm)寸法(cm)ナイフブロック:10×15.5×24.5
Narihira #5000 オールステンレス庖丁 三徳
富士カトラリー¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷材質刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/18-8ステンレス鋼全長(mm)300刃渡り(mm)170
黒打菜切庖丁
SK11¥3,098税込¥3,4081丁当日出荷土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。野菜を刻むのに最適です。用途料理用包丁(野菜を刻むなど)。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)165
黒打舟行庖丁 (小庖丁)
SK11¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。切れ味と耐磨耗性に優れています。用途料理用包丁。材質刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)、柄部:朴材タイプ鋼割り込み刃の種別両刃刃渡り(mm)150
ダマスカス三徳
地蔵堂¥30,000税込¥33,0001本当日出荷ダマスカス鋼とステンレス柄の組み合わせで作られたバランスを重視した鍛造製包丁です。職人の技と知恵を集結した見とれるほど美しい包丁です。料理に使うすべての食材を切る事ができる包丁です。ステンレス鍛造で製造していますのでサビに強く衛生的です。日本刀の製造過程から生まれたダマスカス鋼製です。用途肉・魚・野菜などの調理。材質VG10ステンレス刃物鋼・国産ステンレス鋳物全長(mm)294質量(g)205刃渡り(mm)170
ライスカップ2合 クリアー
イノマタ化学¥139税込¥1531個当日出荷一度に2合のお米が量れる。すり切り1杯で2合すくえます。斜めのラインで1合が量れます。仕様●カラー:クリアー●サイズ:7.7×10.2×8.5Hcm●容量:360mL●材質●▼スチロール樹脂アズワン品番65-8978-75
永切れ王
アーネスト(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本5日以内出荷野菜やパンなどを切る波刃の利点を活かし、切れ味を長く保つための細鋸刃加工(ファインソー加工/特許登録済)を施した包丁。刃はステンレスとモリブデンバナジウム鋼の混合鋼を使用しており錆びにくくベタつきに強いです。金属加工の産地、新潟県燕市の職人が仕上げた包丁。用途三徳包丁として。パン/トマト/魚/肉/かぼちゃ/サンドイッチ材質刃:ステンレス鋼/モリブデンバナジウム鋼(サビに強く粘り強い材質)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度160度/食洗器対応)寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)282×45×17刃渡り(cm)16