絞り込み
刃長(mm)
- 135(1)
- 150(1)
- 270(1)
- 300(1)
- 330(1)
ブランド
- TKG
- 正広(20)
- ミソノ刃物(16)
- EBM(江部松商事)(10)
- 片岡製作所(9)
- 實光(9)
- カンダ[厨房用品](4)
- グレスデン(4)
- 杉本刃物(4)
- 関兼常(4)
- 富士カトラリー(3)
- 河村刃物(3)
- 中條金物(3)
- 下村工業(2)
- 正本(2)
- 青木刃物製作所(2)
- 藤次郎(2)
- 源兼正(2)
- 剣謙心(2)
- ブランドをもっと見る
「刃長(mm)」から絞り込む
135(1)
150(1)
270(1)
300(1)
330(1)

TKG-NEO(ネオ)骨スキ(片刃)
TKG¥8,998税込¥9,8981個当日出荷TKG-NEO(ネオ)シリーズ刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。特長と品質TKG-NEO(ネオ)シリーズは、近代化学が生んだクラフト技術(DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。DPスウェーデン鋼‐スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をへガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配がなく、安全で研ぎ易く仕上げております。SDスウェーデン鋼‐スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性(ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁です。和庖丁はハンドルが握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。寸法(cm)15背厚(mm)3TKG品番9-0329-1201TKG品番(2017)6-0303-1601
TKG-NEO(ネオ)DP口金付 骨スキ
TKG¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。 複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。 ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材全長(mm)275質量(g)170サイズ(cm)15背厚(mm)3.2TKG品番9-0308-0501TKG品番(2017)6-0304-1601
TKG PRO(プロ)骨スキ(片刃)
TKG¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。材質モリブデンバナジウム鋼全長(mm)270質量(g)127刃長(cm)15背厚(mm)2.5TKG品番9-0330-1101TKG品番(2017)6-0304-1101
SA SABUN ステンレス鋼 骨すき
TKG¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼全長(mm)260質量(g)150刃長(cm)13.5背厚(mm)2.5TKG品番9-0307-0401TKG品番(2017)6-0281-0401
SA佐文 青鋼 骨切
TKG¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷SA 佐文 青銅安来の青紙一号の鋼を使用し、切れ味の持続性に優れた最高の料理庖丁です。技術の年輪が開花したプロに贈る最高の舞台道具です。材質安来青鋼