カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ELPA(15)
- HIOKI(日置電機)(38)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- MUELLER ELECTRIC(215)
- MULTI-CONTACT(97)
- RS PRO(97)
- Schutzinger(228)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- はくでん(27)
- エスコ(33)
- オーム電機(13)
- カイセ(18)
- カスタム(21)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- フルーク(FLUKE)(227)
- マール社(31)
- 三和電気計器(37)
- 共立電気計器(29)
- 横河計測(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
36ページ目: テスタ(マルチメータ)
商品豆知識

Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ 真鍮 55mm 青
Hirschmann Test & Measurement¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 55mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PPRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 青
Hirschmann Test & Measurement¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pinRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 緑
Hirschmann Test & Measurement¥899税込¥9891個翌々日出荷仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pinRoHS指令(10物質対応)対応
Pomona テストプローブ, 黄
POMONA¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 3A色 = 黄プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 1.62mmチップ材料 = ニッケルめっきベリリウム銅バックプローブピン. 最大24.39 mmの深さまでコネクタ内部の端子に接続 狭いスペースに合わせてピンを屈曲可能 モジュラテストリードに適合したバナナジャック 暗い場所で見つけやすいブライトイエロー 33 Vrms / 70 Vdcを超える電圧で手に持って使用することは不可
Radiall テストリード線, 黄, 20cm
RADIALL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黄リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 緑, 20cm
RADIALL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 緑リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 赤, 20cm
RADIALL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 赤リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 黒, 20cm
RADIALL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黒リード長 = 20cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 黄, 10cm
RADIALL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黄リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度範囲 = -40 → +70 ℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 青, 10cm
RADIALL¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 青リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 緑, 10cm
RADIALL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 緑リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 赤, 10cm
RADIALL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 赤リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall テストリード線, 黒, 10cm
RADIALL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様許容電流値 = 5A定格電圧 = 250V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金色 = 黒リード長 = 10cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = 熱可塑動作温度 Max = +70℃BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
P-411BL
T.SIN(テイシン電機)¥139税込¥1531個翌々日出荷仕様色 = 青オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
P-411W
T.SIN(テイシン電機)¥139税込¥1531個当日出荷仕様色 = 白オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
P-411G
T.SIN(テイシン電機)¥139税込¥1531個当日出荷仕様色 = 緑オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930 126-103 わに口クリップ 6A 6mm, 黄
Hirschmann Test & Measurement¥599税込¥6591個翌々日出荷仕様許容電流値 = 6Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黄絶縁体 = PSプッシュボタン. 最大 6 mm までクランプ可能なジョーを開けるシンプルな押ボタン操作。下部ジョーのコンタクト部分はスズめっきです。細ワイヤの把持に適しています。 4 mm シュラウドなしプラグを介した接続です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン 930 126-102 わに口クリップ 6A 6mm, 青
Hirschmann Test & Measurement¥589税込¥6481個翌々日出荷仕様許容電流値 = 6Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PSプッシュボタン. 最大 6 mm までクランプ可能なジョーを開けるシンプルな押ボタン操作。下部ジョーのコンタクト部分はスズめっきです。細ワイヤの把持に適しています。 4 mm シュラウドなしプラグを介した接続です。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 青
Hirschmann Test & Measurement¥889税込¥9781個7日以内出荷仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 黄
Hirschmann Test & Measurement¥899税込¥9891個翌々日出荷仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 2m(934094102)
Hirschmann Test & Measurement¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +70℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 1m(934092103)
Hirschmann Test & Measurement¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 1m(934092102)
Hirschmann Test & Measurement¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +70℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黄, 50cm(934091103)
Hirschmann Test & Measurement¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黄定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 50cm(934091102)
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 青定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 黄, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 黄 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PA、PVC 動作温度 Min = -15℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 黒, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 黒 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PA、PVC 動作温度 Min = -15℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PA、PVC動作温度 Max = +70℃MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 青, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様リード長 = 1m 許容電流値 = 16A 色 = 青 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A シュラウド = あり コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PA、PVC 動作温度 Max = +70℃ MLBテストリード. Hirschmann Test ; MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。特長と利点: 定格電圧: 60 V dc 接続プラグ: Φ 4 mm 動作電流(最大): 16 A 接触抵抗(最大): 22 / 40 mΩ PVCフレキシブルコード: 1 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement パッチコード 30 V ac, 60 V dc, 緑, 1m
Hirschmann Test & Measurement¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様リード長 1m許容電流値 16A色 緑定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PA、PVC動作温度 Min -15℃MLBテストリード. Hirschmann Test MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 dc 接続プラグ: 4 mm 動作電流(最大): 16 接触抵抗(最大): 22 40 mΩ PVCフレキシブルコード: mm2RoHS指令(10物質対応)対応
エスケイ工機 コンタクトプローブ(プローブピン) リング形 170137-1-500-BK
エスケイ工機¥159税込¥1751個翌々日出荷仕様長さ = 500mmプローブチップタイプ = リング形スイッチプローブはリング、端子付リード線と組み合わせてご使用ください。. スイッチ付プローブ. 正確なプリント配線板検査を実現するチェッカーピン ワイヤハーネス検査用に最適 0.5mmストロークで通電 : S-301-01、SX-302-01 2.0mmストロークで通電 : YS-301-01、YS-324-01 0.5mmストロークで通電・遮断 : NC-301-01
エスケイ工機 コンタクトプローブ(プローブピン) リング形 E-5R
エスケイ工機¥259税込¥2851個翌々日出荷仕様長さ = 5mm本体材質 = 真鍮プローブチップタイプ = リング形スイッチプローブはリング、端子付リード線と組み合わせてご使用ください。. スイッチ付プローブ. 正確なプリント配線板検査を実現するチェッカーピン ワイヤハーネス検査用に最適 0.5mmストロークで通電 : S-301-01、SX-302-01 2.0mmストロークで通電 : YS-301-01、YS-324-01 0.5mmストロークで通電・遮断 : NC-301-01
Catu マルチメータ用ソフトケース
Catu¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ソフトケース併用可能製品 = MS-911、MS-917寸法 = 175 x 75 x 45mm高さ = 45mm長さ = 175mm幅 = 75mmIEC61243及びEN50110-1、IEC61010-2-031 Cat. III. MS917電圧検出器. 安全性を最優先したこの電圧テスターは、マルチコントローラのあらゆる機能を統合しています。 6 → 600 V ac/dcレベルを測定し、切断された電気回路の導通をチェックすることができます。 伸縮自在なシースが付属するIEC61010-2-031準拠のIP2Xタッチポイントは、導通性の壁との接触を改善します。 MS917は、プロの電気技術者が日常的に使用できる、必携の安全性支援ツールです。 別売りケースあり: - 強化された防水キャンバス - プラスチック製のベルトループ - 両サイドでEclairクローズメカニズムを採用(迅速な開閉)
RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(4935556)
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = わに口クリップ併用可能製品 = マルチメータ3相テストリード、600 V CAT III. 伸縮可能シュラウドプラグの付いた青、黄、赤のリード 3相電圧又は導通測定 プローブの定格は600 V CAT III。50 kA、1000 V、500 mAのヒューズ付きで電気アークから保護 各プローブには安全わに口クリップとフィンガーガード付属 また、プローブ先端が1つ付属し、3つのリードのいずれかをプロッドとして使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 1m(BULA 60/973-048 100-BLK)
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 10A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +300℃4mm径チップジャックテストリード(シリコン). カゴ形接触プラグRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 1m(BULA 60/973-048 100-RED)
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 10A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +300℃4mm径チップジャックテストリード(シリコン). カゴ形接触プラグRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト マルチメータ用 テストリードキット, 1m
MULTI-CONTACT¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードキットリード長 = 1m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT II 600V安全カテゴリレベル = CAT IIShrouded Probe Set. A very high quality test lead set comprising 2 PVC insulated leads 1 metre in length, in red and black, fitted with 4mm safety plugs (non-stackable) on one end and 4mm stackable plugs with retractable shrouds on the other. Accessories include 2 fully shrouded 4mm crocodile clips in red and black and 2 fully shrouded rigid probes in red and black which accept 4mm shrouded plugs and leads. Probes have finger guards and removable safety caps to give non-slip contact with IC legs. Test lead set is supplied in a zipped PVC wallet. Rated at 600V, (CAT II) 32A.RoHS指令(10物質対応)対応
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800