カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- Schutzinger(228)
- フルーク(FLUKE)(227)
- MUELLER ELECTRIC(215)
- MULTI-CONTACT(97)
- RS PRO(97)
- HIOKI(日置電機)(38)
- 三和電気計器(37)
- エスコ(33)
- マール社(31)
- 共立電気計器(29)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- はくでん(27)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- カスタム(21)
- カイセ(18)
- ELPA(15)
- 横河計測(14)
- オーム電機(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
37ページ目: テスタ(マルチメータ)
商品豆知識

マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 50cm(66.9407-050-21)
MULTI-CONTACT¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 青, 50cm(66.9407-050-23)
MULTI-CONTACT¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 青定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 青, 1m(66.9407-100-23)
MULTI-CONTACT¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 青定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン安全カテゴリ電圧 = 600VIEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 1m(66.9407-100-22)
MULTI-CONTACT¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 1m(66.9407-100-21)
MULTI-CONTACT¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン安全カテゴリレベル = CAT IIIEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
Megger マルチメータ用 テストリードキット(6231-592)
MEGGER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ安全カテゴリ電圧 = 300V安全カテゴリ = CAT IV 300 V安全カテゴリレベル = CAT IVInstructions, mains plug test leads, 3-wire test lead set with crocodile clips, 8 x AA alkaline batteries, neck strap. LT310 ; 320 Non Tripping Loop Tester Accessories. Two non-tripping loop impedance testers that comply with EN61557 part 3 for testing, measureing or monotoring of protective measures. RCDs rated 30mA or greater are not tripped, even electronic RCDs 3-wire low current non tripping loop test measure 0.01Ω to 2kΩ (autoranging) with resolution 0.01Ω up to 10Ω Two wire high -current test is selctable where RCD connection is not an issue 1A to 23kA prospective fault current (PSCC) display LED indication of correct supply and test lead connection 3-phase safe - will not be damaged if connected across phases 100V to 280V suitable for single-phase testing Supply voltage measurement range Clear 20mm high digit LCD display with analogue arc bargraph Tough rubber armoured case with self contained cover that locks away underneath the instrument during use Designed to hang comfortably around the neck when in "hands free" use Easy-to-use with colour coded ranges to help in the test range selection Safety input terminal interlock - prevents unsafe connection of test leads Safety lockout prevents the test from operating when the circuit voltage is >280V (LT310) or >480V (LT320) Meets the requirements of BSEN 61010-1 for safe connection t a 440V Installation Category III supply (300V Phase to Earth) Weatherproof to IP54. LT320 model additional features:. 50V to 480V operating range allows single and three-phase testing 25Hz to 450Hz frequency measurement range Phase rotation indicator Max Zs display R1+R2 is calculated and displayed Backlit display and range selection ideal for low light environments
携帯機器テスタースキャナ Seaward Apollo 400, Prime Test 300, Prime Test 350, 500, 600用
SEAWARD¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = スキャナBatteries ; instruction leaflet. Seaward Bluetooth Barcode Scanner. Rugged, lightweight laser barcode scanner for use with the Seaward PrimeTest 300 ; PrimeTest 350 PAT Testers Bluetooth interface for cable free portability
マルチコンタクト バインディングポスト, 赤(23.0290-22)
MULTI-CONTACT¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メスパネル上の高さ = 18mm最大パネル厚 = 4mm穴径 = 2mm2mm径チップジャック対応ターミナルRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バインディングポスト
MULTI-CONTACT¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メスパネル上の高さ = 18mm最大パネル厚 = 4mm穴径 = 2mm2mm径チップジャック対応ターミナルRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストアダプタ, 2mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 24.0115-22
MULTI-CONTACT¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様色 = 赤プラグサイズ = 2mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ターミナル, フェノール樹脂, Tenite酪酸, 赤
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷仕様色 = 赤許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = M6定格電圧 = 3kV絶縁 = あり本体材質 = フェノール樹脂, Tenite酪酸最大パネル厚 = 25mmパネル上の高さ = 28mm絶縁端子. 高電流(最大 30 A )電源及び充電器に最適な大型絶縁端子です。. フェノール樹脂成形 ニッケルめっき黄銅製の金属部品 ねじサイズ :0 BA 最大パネル厚: 25mm パネル上の高さ :28 mm 全体径: 25 mm 使用温度範囲: -25 → +85 ° C 電圧、プルーフ: 3000VRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テスト ・ 測定キット テスト / 測定キット
Schutzinger¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = テスト / 測定キット2mm Test and Measurement kit. 2mm test and meaurement kit for 30Vac/ 60Vdc nominal voltage and 10A nominal current Supplied in a robust transparent boxRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger マルチメータ用 プローブセット, 1m
Schutzinger¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様リードタイプ = プローブセットコネクタ タイプ = ワニ口クリップリード長 = 1m4mm Safety Test Prods. A general purpose safety test set with 4mm shrouded leads, test probes and crocodile clips. Tip protection heads included with probes.RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 30mm 黒
MULTI-CONTACT¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = シルバーばね接点 = あり長さ = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP、PVC2mm径チップジャックブリッジコネクタ. 2mmタッチプルーフ対応ジャック付ブリッジコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブル探査機
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷付属品取扱説明書、キャリーケース、 FTP CAT 5 パッチケーブル x 1 、 RJ45 F-RJ45F メスカプラ x 1 、ワイヤマップの検証用ケーブル識別番号 #1 。仕様アクセサリタイプ = ケーブル探査機取扱説明書、キャリーケース、 FTP CAT 5 パッチケーブル ;font face="symbol">´ ;/font> 1 、 RJ45 F-RJ45F メスカプラ ;font face="symbol">´ ;/font> 1 、ワイヤマップの検証用ケーブル識別番号 #1 。. RS Pro TES 48 LAN ケーブルテスター. RS Pro がお届けする耐久性に優れたハンドヘルド型の使いやすい LAN テスターです。 大型 LCD ディスプレイ、使いやすいデザイン、保護キャリングケースを備えたこのデバイスは、さまざまな用途に最適です。障害、断線、短絡、誤配線、クロスペア、反転、スプリットペアを検出可能で、障害発生場所までの距離にも対応しています。1 つのボタンでデバイスをテストモードにします。 1 m ~ 350 m の間のケーブルで、すべてのテストニーズに対応できます。. 特長と利点:. UTP 、 FTP 、同軸ケーブルをテストする エンドツーエンド接続の検証 配線の問題を検出します エラーを特定する ケーブル長を測定します データメモリおよび読み取り機能 RJ45 コネクタと BNC コネクタ 最大 8 本の異なるケーブルを識別します形状ハンドヘルド対応コネクタRJ45、BNCケーブル長測定1~350
Schutzinger マルチメータ用 テストリードキット, 1m
Schutzinger¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = 2 mm(オス), 2.4 mm(オス), 4 mm(オス)リード長 = 1m許容電流値 = 10 A, 12 A, 32 A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリレベル = CAT IIテストセットSPL2400. マルチヘッドテストリードセット(選択可能な4種類のプローブプロファイル付) 交換可能なリバーシブルプローブヘッドにより、接続とコンタクトのさまざまな組み合わせが可能 先端にばね接点付きのリバーシブル4 mmプラグ(ハードポイント)で構成 2 mm及び2.4 mmのプラグ 各プローブをしっかり本体にねじ止め 先端保護キャップは、ばね接点で使用可能 このキャップは、プローブヘッドをねじ込む工具として使用可能 4 mmのシュラウド付き接続用アングルプラグとリードの全長は1 mです。 定格電圧: 1000 V CAT II 定格電流: 4 mm 32 A、2.4 mm 12 A、2 mm 10 ARoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 赤(973531101)
Hirschmann Test & Measurement¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様定格電圧 = 50V ac許容電流値 = 3A色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmプローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -25℃これらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください。. テストプローブ( 2 mm ). 2 mm プラグ(品番 444-472 及び 444-501 )に対応した赤色及び黒色のテストプローブです。
ヒルシュマン テストプローブ, 黒(973531100)
Hirschmann Test & Measurement¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様定格電圧 = 50V ac許容電流値 = 3A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmプローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -25℃これらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください。. テストプローブ( 2 mm ). 2 mm プラグ(品番 444-472 及び 444-501 )に対応した赤色及び黒色のテストプローブです。
ヒルシュマン テストプローブ, 赤(935982251)
Hirschmann Test & Measurement¥829税込¥9121個7日以内出荷仕様定格電圧 = 50V ac許容電流値 = 5A色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃これらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください。. テストプローブ( 4 mm ). 一体型 4 mm ソケットで接続。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 黒(935982250)
Hirschmann Test & Measurement¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様定格電圧 = 50V ac許容電流値 = 5A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃これらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください。. テストプローブ( 4 mm ). 一体型 4 mm ソケットで接続。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン フッククリップ ねじ, ソケット 180mm, 黒
Hirschmann Test & Measurement¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 50V長さ = 180mmコネクタ タイプ = ねじ, ソケットこれらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください. 硬質ロングリーチプローブ. スプリング式フックなど、テスト機器で使用するのに適した高品質のロングリーチプローブです。頑丈な構造で、簡単な押ボタン操作が可能です。成形ボディ。内蔵の 4 mm ソケット又はねじでプローブリードに接続。定格電流 10 A
RS PRO テストリード線 5kV, 赤, 1m
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 10A色 = 赤定格電圧 = 5kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナプラグ 赤
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 45 V ac, 60 V dc許容電流値 = 36A4 mmプラグシャント. 4 mm安全バナナプラグ付きシャント リア出力付きとリア出力なしの2モデルを用意。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト 66.9521-21 ドルフィンクリップ 19A 39.5mm, 黒
MULTI-CONTACT¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様許容電流値 = 19Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 黒, 青, 緑, 赤, 白, 黄
MULTI-CONTACT¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷仕様色 = 黒, 青, 緑, 赤, 白, 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリューコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮DIN 42802- 2. ソケット. パネル取り付け用の固定ねじ付き、ストリップコンタクト付属の安全ソケットです。赤ソケット2個及び黒ソケット2個のキット、又は赤、黒、青、黄、緑、白(6色)各1個の混合キットで提供されます。. オートクレーブ用 接触保護 各種カラーパックRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 39.7mm 黒 , 赤
MULTI-CONTACT¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様色 = 黒 , 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金長さ = 39.7mmコンタクト材質 = 真鍮DIN 42802- 2. プラグ. ユーザーによる組み立て用の絶縁付き安全プラグ 2 x 赤及び2 x 黒プラグのキットとして提供. オートクレーブ用 接触保護RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線, 黒, 50cm(28.0039-050-21)
MULTI-CONTACT¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 黒リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃2mm径チップジャックテストリード(PVC). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストリード線, 黒, 30cm
MULTI-CONTACT¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 黒リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃2mm径チップジャックテストリード(PVC). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
Pomona テストリードキット
POMONA¥25,980税込¥28,5781個当日出荷仕様キット内容 = 接点、ジャンパリード、テストクリップSOICクリップキット(5514). SOIC及びSOJデバイス用テストクリップ スクエアピン、ワイヤラップ、又はジャンパリードに接続 ノイズフリー、金めっきコンタクト コンタクト間の絶縁バリアによって隣接するチップリードの誤短絡を防止. 内容: 6種類のサイズのクリップ(8、14、16、20、24、28ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
Tempo 701K-G LAN ケーブルテスター
TEMPO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷仕様モデル番号 = 701K-Gテストの種類 = トーンの生成トーン = ありディスプレイのタイプ = LED灯電源 = 電池バッテリタイプ = 単三電池寿命 = 50 時間寸法 = 58 x 51 x 32mm重量 = 130g幅 = 51mmTempo 701k Classic Tone and Probe Kit. このケーブルテスターキットは、ワイヤおよびケーブル識別の業界標準として技術者によって認定されており、 77hp の高出力トーンジェネレータと 200ep 誘導アンプで構成されており、あらゆるテストニーズに対応します。 Durable and Portable に設計されたこのテスターキットには、頑丈なポリエステル織製キャリングケースが付属しています。どちらの部品も、パフォーマンス要件を満たすように特別に設計された一連のジェネレータとプローブから構成されています。ケーブルの取り付けやメンテナンスを行うさまざまな作業や技術者に最適です。77 HP Tone Generator は、アラーム、オーディオ、電気、データコム、単一導体、同軸ケーブルなどのツイストペア配線に使用できるため、一般的な選択肢です。誘導増幅器は、強力なレシーバゲインを備えており、輻輳したバンドルや機器で正確な識別が可能です。ノイズの多い環境に対応する 2 インチのスピーカーとヘッドセットコネクタ、および誤って動作しないようにする埋め込み式のオン / オフボタンも搭載されています。. 特長と利点:. 迅速かつ正確なワイヤ識別 トーンを送信してワイヤを識別する 2 つの異なるトーンシグニチャ 極性表示 導通テスト バッテリー電源を話します 音量調節が可能 Visual and Signal Strength Indication 騒音の多い環境での大型スピーカーとヘッドセットの接続 2 ラインモジュール式テストリード 3 色 LED は、 AC リング電圧を示します 堅牢な工業デザイン
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934082101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃CEI 61010. Safety leads1000 V. Very flexible test leads, moulded and protected from any contact. They are equipped with a 4 mm straight female safety banana plug on one end and a 4 mm angled female safety plug on the other.RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934080101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃CEI 61010. Safety leads1000 V. Very flexible test leads, moulded and protected from any contact. They are equipped with a 4 mm straight female safety banana plug on one end and a 4 mm angled female safety plug on the other.RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934080100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃CEI 61010. Safety leads1000 V. Very flexible test leads, moulded and protected from any contact. They are equipped with a 4 mm straight female safety banana plug on one end and a 4 mm angled female safety plug on the other.RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934082100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃CEI 61010. Safety leads1000 V. Very flexible test leads, moulded and protected from any contact. They are equipped with a 4 mm straight female safety banana plug on one end and a 4 mm angled female safety plug on the other.RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 2m(934065101)
Hirschmann Test & Measurement¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 2m(934065100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 1m(934092100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 1m(934092101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Max = +70℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 50cm(934091100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 50cm(934091101)
Hirschmann Test & Measurement¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 60V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -15℃シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。RoHS指令(10物質対応)対応
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800