商品豆知識

1,950件中 1,561~1,600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583) RS PRO

    RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583)

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ライトアングルプラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Pro ヒューズ使用テストリード、 1000V CAT III. RS Pro シリーズの 1.2m ヒューズ使用テストリードセットは、最大 1000v の CAT III までの高エネルギー回路で測定する場合に、高い保護性能を発揮しますリード線には、格納式シュラウド付きのストレート 4mm プラグまたは直角シュラウドプラグが付いています。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 プラスチック製のケースに入ったこのテストリードキットは、ストレート又はライトアングル 4mm プラグで使用でき、ほとんどのマルチメータ及び絶縁テスターでの使用に適しています。 ; 204-583 204-583 - 直角ヒューズ付きテストリードセット ; 204-599 204-599 - 格納式ストレートプラグ 電圧を測定する前に、リード線の導通を点検し、ヒューズに損傷がないことを確認します。 RS Pro に RS が承認したテストリード、マルチメータおよびアクセサリの広い範囲がある。つまり、製品はお金のための価値であり、高品質に依存できる。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点 :. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 耐熱性、耐薬品性、オイル、摩耗に強い高品質のシリコン絶縁ケーブル。黄色の絶縁材が摩耗インジケータとして使用されています 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。 次のものも利用できます 薄い細絶縁 Prod は ; 、ヒューズ付きテスト Prod およびマルチメータテストリードセットとともに使用するために 2627770 に設定されます。 ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 代表的な用途. テストリードは、電気的測定において重要な役割を果たします。特に、デジタルマルチメータをテスト対象のユニットに接続する場合に重要です。 テストおよび測定. 安全上の注意. 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SECURITY SOCKET SEP 2620 F6,3 RED Hirschmann Test & Measurement

    SECURITY SOCKET SEP 2620 F6,3 RED

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)CEI 61010. Safety press-in sockets. 4 mm flush-mount safety sockets, with 6.3 mm tab connector, complying with DIN 46 244, gold-plated brass. Quick mounting on front faces with thicknesses between 1 and 10 mm.mm.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒルシュマン 安全テストキット 安全テストキット Hirschmann Test & Measurement

    ヒルシュマン 安全テストキット 安全テストキット

    Hirschmann Test & Measurement
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 安全テストキット併用可能製品 = マルチメータIEC 1010準拠セーフティキット. 絶縁カバー付き、IEC 1010準拠テスト リード キットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pomona BNC オス → ミニ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤 POMONA

    Pomona BNC オス → ミニ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤

    POMONA
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 140mmセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル動作温度 Max = +55℃Minigrabber BNCワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着
  • Non-Contact Voltage and Magnetic Field T Martindale

    Non-Contact Voltage and Magnetic Field T

    Martindale
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    交流電圧(V)1k仕様インジケータタイプ = 非接触電圧磁気感度 = >10mTバッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT IV 1000V寸法 = 158 x 20 x 27mm重量 = 55g高さ = 27mm長さ = 158mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +40℃安全カテゴリ電圧 = 1000V幅(mm)27高さ(mm)158質量(g)55奥行(mm)-電源バッテリ適合規格CAT IV 1000V抵抗(Ω)-直流電圧(V)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-
  • 非接触電圧インジケータ Martindale Martindale

    非接触電圧インジケータ Martindale

    Martindale
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    交流電圧(V)1k仕様インジケータタイプ = 非接触電圧磁気感度 = >10mTバッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池可聴音 = あり電源 = 電池安全カテゴリ = CAT IV 1000V寸法 = 158 x 20 x 27mm重量 = 55g高さ = 27mm長さ = 158mm最大検出電圧 = 1000V ac動作温度 Max = +40℃安全カテゴリ電圧 = 1000V幅(mm)27高さ(mm)158質量(g)55奥行(mm)-電源バッテリ適合規格CAT IV 1000V抵抗(Ω)-直流電圧(V)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-安全規格CAT IV 1000V
  • Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 48mm 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 48mm 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス定格電圧 = 30Vコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 48mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-126-2 わに口クリップ 10A 8.9mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-126-2 わに口クリップ 10A 8.9mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 8.9mm絶縁 = あり色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-126-0 わに口クリップ 10A 8.9mm, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-126-0 わに口クリップ 10A 8.9mm, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 8.9mm絶縁 = あり色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLIR リード ・ プローブセット シリコンテストリード Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR リード ・ プローブセット シリコンテストリード

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = シリコンテストリード併用可能製品 = デジタルマルチメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • FLIR リード ・ プローブセット フレックス電流プローブアクセサリ Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR リード ・ プローブセット フレックス電流プローブアクセサリ

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フレックス電流プローブアクセサリ併用可能製品 = デジタルマルチメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • FLIR ワニ口クリップセット 絶縁ワニ口プローブ Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR ワニ口クリップセット 絶縁ワニ口プローブ

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 絶縁ワニ口プローブ併用可能製品 = デジタルマルチメータRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO テストアダプタ, 4mm プラグ RS PRO

    RS PRO テストアダプタ, 4mm プラグ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様プラグサイズ = 4mm許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVオス/メス = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric バナナコネクタ 真鍮 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric バナナコネクタ 真鍮 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric バナナコネクタ 真鍮 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric バナナコネクタ 真鍮 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧インジケータ検査器 Megger 1001-561 MEGGER

    電圧インジケータ検査器 Megger 1001-561

    MEGGER
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 50 → 690Vディスプレイのタイプ = LED灯バッテリタイプ = 単三電池電源 = 電池寸法 = 130 x 48 x 68mm重量 = 346g高さ = 68mm長さ = 130mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -10モデル番号(P) = Mpu690幅 = 48mm表示方式LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron バナナプラグ 真鍮 48.8mm 黒 標準プラグ DELTRON

    Deltron バナナプラグ 真鍮 48.8mm 黒 標準プラグ

    DELTRON
    ¥469税込¥516
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 48.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron バナナプラグ 真鍮 60mm 赤 結束ピンサイドスタッカブルプラグプラグ DELTRON

    Deltron バナナプラグ 真鍮 60mm 赤 結束ピンサイドスタッカブルプラグプラグ

    DELTRON
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 銅に光沢ニッケルめっき長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron バナナプラグ 真鍮 60mm 黒 結束ピンサイドスタッカブルプラグプラグ DELTRON

    Deltron バナナプラグ 真鍮 60mm 黒 結束ピンサイドスタッカブルプラグプラグ

    DELTRON
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 銅に光沢ニッケルめっき長さ = 60mmタイプ = 結束ピンサイドスタッカブルプラグプラグ絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Roxburgh EMC 303-0000-09 わに口クリップ 5A 15mm Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC 303-0000-09 わに口クリップ 5A 15mm

    Roxburgh EMC
    ¥219税込¥241
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー JP-5869-C わに口クリップ 20A 13.2mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー JP-5869-C わに口クリップ 20A 13.2mm

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 13.2mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー JP-5869-B わに口クリップ 20A 13.2mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー JP-5869-B わに口クリップ 20A 13.2mm

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 13.2mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー JP-33699-J わに口クリップ 5A 25.4mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー JP-33699-J わに口クリップ 5A 25.4mm

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 25.4mmコンタクト材質 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー JP-25182-TJ わに口クリップ 5A 25.4mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー JP-25182-TJ わに口クリップ 5A 25.4mm

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 25.4mmコンタクト材質 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー JP-25182-S わに口クリップ 5A 25.4mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー JP-25182-S わに口クリップ 5A 25.4mm

    MUELLER ELECTRIC
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 25.4mmコンタクト材質 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-63C-5 わに口クリップ 10A 8mm, 緑 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-63C-5 わに口クリップ 10A 8mm, 緑

    MUELLER ELECTRIC
    ¥469税込¥516
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-63-6 わに口クリップ 10A 8mm, 青 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-63-6 わに口クリップ 10A 8mm, 青

    MUELLER ELECTRIC
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 青RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-62S-2 わに口クリップ, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-62S-2 わに口クリップ, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥169税込¥186
    1個
    翌々日出荷
    仕様絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ 真鍮 600mm 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮 600mm 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 600mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm 青 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm 青

    MUELLER ELECTRIC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 1828.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮 1828.8mm 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 1828.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ 真鍮 600mm 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮 600mm 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 600mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-60HS-9 わに口クリップ 10A 8mm, 白 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-60HS-9 わに口クリップ 10A 8mm, 白

    MUELLER ELECTRIC
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = スチール色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-60HS-2 わに口クリップ 10A 8mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-60HS-2 わに口クリップ 10A 8mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = スチール色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-60CHS-9 わに口クリップ 10A 8mm, 白 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-60CHS-9 わに口クリップ 10A 8mm, 白

    MUELLER ELECTRIC
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = 銅色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-5050-B-60-0) MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-5050-B-60-0)

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1524mmセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-46PR-2 わに口クリップ, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-46PR-2 わに口クリップ, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    仕様絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-46-2-0 わに口クリップ, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-46-2-0 わに口クリップ, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥28税込¥31
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-41CPN わに口クリップ 400A, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-41CPN わに口クリップ 400A, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 400Aコンタクト材質 = 銅色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 白 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 白

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
テスタ(マルチメータ)