カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ELPA(15)
- HIOKI(日置電機)(38)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- MUELLER ELECTRIC(215)
- MULTI-CONTACT(97)
- RS PRO(97)
- Schutzinger(228)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- はくでん(27)
- エスコ(33)
- オーム電機(13)
- カイセ(18)
- カスタム(21)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- フルーク(FLUKE)(227)
- マール社(31)
- 三和電気計器(37)
- 共立電気計器(29)
- 横河計測(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
47ページ目: テスタ(マルチメータ)
商品豆知識

RS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m(1253733)
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. シュラウド付き直角4 mmプラグと14 mmの金属先端のテストプロッドを備えたテストリード x 1ペア、プッシュフィット式わに口クリップ x 1ペア、縮径エンドクリップ x 1ペア. わに口クリップ付きテストリードキット、1000 V. テストプロッドとシュラウド付き直角4 mmプラグを備えた1.2 mのシリコンリードペアです。使いやすいプッシュフィット式わに口クリップが付属されています。. 特長と利点. 先端径: 14 mm 定格: 15 ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(1253732)
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ストレートプラグヒューズ = ありリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +150℃安全カテゴリレベル = CAT III高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. テストリード及びクリップは、赤と黒1つずつのペアで提供されます。. ヒューズ付きプローブキット、ストレートプラグ、1000 V. このヒューズ付きテストリードキットは高度な保護性能を備えていて、最大1000 Vの高エネルギー回路を安全に計測することができます。高い安全性を実現できるように赤と黒の両方のプローブにヒューズが付いています。交換用ヒューズもご用意しています。RS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照してください。. 特長と利点. ストレートプラグ 各リードには500 mA / 1000 V 50 kAの速断型高遮断容量ヒューズが付いています。 一体型ヒューズホルダ 摩耗インジケータを搭載した二重絶縁シリコンケーブル. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.25m
RS PRO¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ライトアングルプラグヒューズ = ありリード長 = 1.25m安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. テストリード及びクリップは、赤と黒1つずつのペアで提供されます。. ヒューズ付きテストリードキット、直角プラグ. このヒューズ付きテストリードキットは高度な保護性能を備えていて、最大1000 Vの高エネルギー回路を安全に計測することができます。高い安全性を実現できるように赤と黒の両方のプローブにヒューズが付いています。別売り交換用ヒューズについてはRS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照. 特長と利点. 直角プラグ 各リードには500 mA / 1000 V 50 kAの速断型高遮断容量ヒューズが付いています。 一体型ヒューズホルダ 摩耗インジケータを搭載した二重絶縁シリコンケーブル. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 テストリード
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = ワニ口クリップヒューズ = ありループテスター及びRCDテスター用ヒューズ付きテストリードセット. この補助テストリードは、さまざまなアースループインピーダンステスター及びRCDテスターで使用するように設計されています。高い安全性を実現できるように赤と黒の両方のプローブにヒューズが付いています。シュラウド付きセーフティわに口クリップペアも用意しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 自動車テストリードキット
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様リードタイプ = 自動車テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ許容電流値 = 10A動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃必要に応じて、関連のあるIEC1010 (BS EN61010)等級がキットのコンポーネントに表記されています。. RS Pro車載テストキット. エンジニア向けに設計された高品質のテストリードキットです。. 車載テストリードキット. 赤 / 黒の二重絶縁シリコンテストリード 赤 / 黒のロングリーチプローブ 赤 / 黒の完全絶縁されたワニ口クリップ 赤 / 黒の超薄型バックプローブには、ケーブル貫通アダプタを装着 赤 / 黒の拡張バックプローブ 赤 / 黒のヘビーデューティバックプローブRoHS指令(10物質対応)対応
電圧インジケータ RS PRO(1241961)
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷直流電圧(V)750交流電圧(V)750仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 VRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 230g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 V. 電池と取扱説明書. RS Pro IVT10電圧テスターLED. RS Pro IVT 10 2極電圧 / 導通テスターは頑丈で使いやすい製品です。. 特長と利点. LED表示付き2極テスト 電圧表示範囲: 12 → 750 V ac/dc 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm IP2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト - シリーズ 12 → 750 V ac/dc 導通テスト - しきい値 ; - 200 k Ω幅(mm)68高さ(mm)239質量(g)230奥行(mm)29電源バッテリ適合規格CAT III 750 V、 CAT IV 600 V抵抗(Ω)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-防塵防水性能IP65導通チェックありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用電流クランプアダプタ(1238651)
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様アダプタタイプ = AC最高精度 = ±1.9 % + 5桁分解能 = 0.1 A最大導体サイズ = 51 (Dia.)mm安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V出力タイプ = 電圧 , 電流動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 VRS Pro ICA 15 AC電流アダプタ. RS Pro ICA 15 AC電流アダプタは、IDM 17プローブスタイルマルチメータに差し込めるように設計されています。. 特長と利点. 電流容量: 300 A ac 基本ACA精度: 1.9 % 非侵入型の変換 直径29 mmまでの導体に対応 人間工学に基づいて設計されたジョーとトリガー 手を保護するデザイン CAT.II 600 V安全規格. RS Pro IDM17 ; 1233246 1233246 とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
非接触電圧検出器 RS PRO(1233247)
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷交流電圧(V)1000仕様インジケータタイプ 非接触電圧バッテリタイプ 単四電池電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 / CAT IV 600 V, CAT IV, CAT lll寸法 152 22 18mm重量 40 (with Battery)g高さ 18mm長さ 152mm最大検出電圧 1000V ac動作温度 Max -40℃安全カテゴリ電圧 1000V埋設プラスター、埋設トランキングなどの背後にあるケーブルは検出しません。また、アースされた補助センタータップを使用している場合は、安全絶縁トランスからの出力も検出しません。 この装置は、使用前に既知電圧を使用して正しく動作することを確認する必要があります。. 単四電池2本 取扱説明書. 乾いた布で定期的にVOLT PENを拭き取ってください。研磨剤や溶剤を使用してはいけません。. RS Pro IVP-1 非接触電圧インジケータ. IVP-1 ボルトスティックは、高品質の RS Pro ブランドのペン型非接触電圧検出器です。ケーブル、壁コンセント、ヒューズジャンクションボックス内に AC 電圧があるかどうかを安全にチェックできるため、動作に必要な電流はありません。 人間工学に基づいて設計されたテスターは便利なバッテリキャップ、ソフトカーブドグリップを備えており、ポケットや工具バッグの収納に便利です。その他の特長としては、可視 LED 、音響ブザー、オートパワーオフなどがあり、バッテリーの持続時間を大幅に短縮します。. 特長と利点:. チップが赤色に点灯し、電圧が検出されると音響器が作動する ケーブルの断線箇所を特定 プラグまたはヒューズホルダ内の溶断したヒューズを検出します 単相電源と 相電源の両方で、通電中のワイヤと中性線を区別する ジャンクションボックス内の電圧搬送ケーブルを識別します 故障のあるインラインスイッチを識別 直列接続で障害のあるランプを特定する IEC 61010-1 CAT IV 600V に準拠. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。. 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。幅(mm)18高さ(mm)152質量(g)40奥行(mm)-電源バッテリ適合規格CAT III 1000/CAT IV 600 V、CAT IV、CAT lll抵抗(Ω)-直流電圧(V)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-安全規格CAT IV 600V導通チェックありRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト マルチメータ用 テストプローブキット, 1.5m(66.9008-150-21+66.9008-150-22)
MULTI-CONTACT¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストプローブキットコネクタ タイプ = ストレート-ライトアングルリード長 = 1.5m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V動作温度 Max = +350℃安全カテゴリレベル = CAT II4 mmシステムテストプローブセット. このMulti-Contact製の4 mmテストプローブキットには、黒色と赤色のスプリング式MULTILAMテストプローブが2本含まれています。 このテストプローブはPVCで絶縁処理されており、フレキシブルな150 mmリード線を使用して硬質の断熱シュラウドを備えたMULTILAMプラグに終端されています。 このテストプローブは、CAT IIの測定目的に適しています。. 特長と利点:. CAT II、1000 V 各プローブには安全キャップが付属 ニッケルめっきコンタクト
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 38.5mm グレー
MULTI-CONTACT¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様色 = グレーオス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 38.5mmコンタクト材質 = 真鍮マルチコンタクトパネル取り付け4 mmソケット. Multi-Contactのこのソケットは、穴開け済みパネルにねじ止め可能で、スプリング式4 mmプラグに対応します。 この4 mmソケットは、硬質絶縁スリーブを備え、機械加工の黄銅製です。
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 38.5mm 茶
MULTI-CONTACT¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様色 = 茶オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 38.5mmコンタクト材質 = 真鍮マルチコンタクトパネル取り付け4 mmソケット. Multi-Contactのこのソケットは、穴開け済みパネルにねじ止め可能で、スプリング式4 mmプラグに対応します。 この4 mmソケットは、硬質絶縁スリーブを備え、機械加工の黄銅製です。
Martindale マルチメータ用 テストリード
Martindale¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様コネクタ タイプ = ワニ口クリップMartindaleヘビーデューティわに口クリップ. Martindaleのヘビーデューティシュラウド付きわに口クリップです。
Schutzinger バナナプラグ 43mm 黒
Schutzinger¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 12Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 43mm絶縁体 = ナイロン66Schutzinger 4 mmブリッジプラグ. このSchutzinger製のブリッジプラグは、2本の4 mmピンと1個の4 mmソケットを備え、成形絶縁が施されています。 このブリッジプラグは、ニッケルめっきのコンタクトとポリアミド製ハウジングを備えているので、多様な計測器の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Greenlee 電話テスト装置用わに口クリップ TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセット用
Greenlee¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = コードセット併用可能製品 = TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセットGreenlee電話テストコードセット. 電話のテストに適したコードセット製品です。
Greenlee テレコムテスト装置RJ11プラグ TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセット用
Greenlee¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = コードセット併用可能製品 = TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセットGreenlee電話テストコードセット. 電話のテストに適したコードセット製品です。
Greenlee 光ファイバテスト装置アダプタ
Greenlee¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = アダプタ併用可能製品 = 180XLビジュアルフォールトロケータ、LCコネクタ、MUコネクタGreenlee 180XLビジュアルフォールトロケータ. Greenlee 180XLビジュアルフォールトロケータを使用すると、断線したファイバ、縮こまったファイバ、不完全なコネクタ、不良なスプライスなどの場所を迅速かつ安全に、視覚的に特定することができます。 長距離対応の180XLでは、ファイバの導通を最長7 kmまで確認することができます。. 技術者が高価な機器を使わずに障害発生点を特定可能 技術者にとって安全なクラス2指定の光量レベル 距離: 7 km ユニバーサル2.5 mmバルクヘッド クラス2認定、出力電力: 0 dBm シングルモード及びマルチモードのファイバに対応 2 Hz変調モード LC接続及びMU接続用のオプションの1.25 mmアダプタ( ; 1110393 1110393 )を用意. 用途. 障害発生点を視覚的に特定 ファイバの導通を確認RoHS指令(10物質対応)対応
Greenlee 光ファイバテスト装置
Greenlee¥99,980税込¥109,9781個欠品中仕様ケーブルタイプ = 光ファイバー波長 = 1700nm最大パワー測定 = +10dBmバッテリタイプ = 単四電池電源 = 電池幅 = 30.5mm光ファイバ識別器1台、アダプタヘッド一式、単四電池2本、取扱説明書、ソフトキャリングバッグ、サンシールド。. Greenlee FI-100ファイバ識別キット. FI-100光ファイバ識別器は、現行サービスを阻害することなく、伝送ファイバの方向を素早く識別し、相対コア強度を表示します。 270 Hz、1 kHz、2 kHzの変調を検出し、可聴音とLEDで通知します。 アダプタヘッドはΦ 0.25、Φ 0.9、Φ 2.0、Φ 3.0の4種類が用意されています。. 低挿入損失: 非侵襲で低挿入損失、アラーム発生を防止 操作が簡単: トーン検出でファイバを識別、信号伝送方向を明確に指示 万能: 250 μm、900 μm、2 mm、3 mmなど一般的なファイバをすべてサポート、低曲げ損失ファイバでの光検出が可能RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 赤(973368101)
Hirschmann Test & Measurement¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様定格電圧 = 60V dc 許容電流値 = 16A 色 = 赤 プローブチップタイプ = 固定 チップサイズ = 2mm チップ材料 = ステンレス鋼 プローブソケット直径 = 4mm 動作温度 Max = +80℃ 動作温度 Min = -25℃ 4 mm PRU F 2 テストプローブ. 長さ: 97.5 、 Φ : 12 伸縮性と耐摩耗性に優れた絶縁を備えたテストプローブです。 ソケット( Φ 4 mm )を使用したプラグイン接続 スチール製のプローブ先端を 7 mm の長さのダミーに装着。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 黒(973368100)
Hirschmann Test & Measurement¥569税込¥6261個7日以内出荷仕様定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 16A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃4 mm PR F 2 テストプローブ. 長さ: 97.5 、 Φ : 12 伸縮性と耐摩耗性に優れた絶縁を備えたテストプローブです。 ソケット( Φ 4 mm )を使用したプラグイン接続 スチール製のプローブ先端を 7 mm の長さのダミーに装着。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ICクリップ, 赤(972307101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼プローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 162mmKLEPS 2700 4 mm 安全クランプテストチップ. 2 部品テストクランプ付きの安全システムクランプタイプテストプローブです スプリング付きステンレススチール製先端は、ストリッピングなしで 0.25 → 1.5 mm2 ( Φ 3.5 mm )の絶縁ケーブルに接触できます 黄銅製ソケットコネクタ 定格電圧: AC / DC 1000 V 定格電流: 10 A 使用温度範囲: -25 → +80 ° C IEC61010 1000 V CATIII
ヒルシュマン ICクリップ, 黒(972307100)
Hirschmann Test & Measurement¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様色 = 黒許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼プローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 162mmKLEPS 2700 4 mm 安全クランプテストチップ. 2 部品テストクランプ付きの安全システムクランプタイプテストプローブです スプリング付きステンレススチール製先端は、ストリッピングなしで 0.25 → 1.5 mm2 ( Φ 3.5 mm )の絶縁ケーブルに接触できます 黄銅製ソケットコネクタ 定格電圧: AC / DC 1000 V 定格電流: 10 A 使用温度範囲: -25 → +80 ° C IEC61010 1000 V CATIII
Schutzinger バナナプラグ 22.8mm 緑
Schutzinger¥449税込¥4941個7日以内出荷仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ許容電流値 = 20A長さ = 22.8mm4 mm laboratory range, 20 A panel socket. A series of Zehnder 4 mm panel sockets. Full insulated and complete with fixing nuts for your convenience. Specifically for a 4 mm banana plug and available in various colours, making it perfect for your application. All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Top-quality, fully insulated panel socket For 4 mm banana plug Solder joint at rear end Socket protrudes approx. 5 mm out of the front panel Delivery includes M6 fixing nutsRoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ICクリップ, 赤(973528101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = 黄銅、スプリングスチールチップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 160.6mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルタッチプルーフプローブ(4 mm). 4 mmまでのピンとワイヤをクランプできるクロスオーバーグリップジョー付きのフレキシブルプローブです。伸縮可能シュラウド(品番例: 737-932 / 737-954)付き4 mmプラグに対応する4 mmタッチ保護ソケットで接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973528100)
Hirschmann Test & Measurement¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様色 = 黒定格電圧 = 300Vコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.9mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = PF長さ = 158mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルタッチプルーフプローブ(4 mm). 4 mmまでのピンとワイヤをクランプできるクロスオーバーグリップジョー付きのフレキシブルプローブです。伸縮可能シュラウド(品番例: 737-932 / 737-954)付き4 mmプラグに対応する4 mmタッチ保護ソケットで接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 63.5mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 63Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 63.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PFラボ向けの 4 mm 製品で、パネルソケットは 63 A です. 最大フロントパネル厚: 3.5 mm 、全長: 63.5 mm 絶縁リング付き Terminal Binding ポストは、 Duroplast 製です。 ニッケルめっきの金属部品RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 63.5mm 黒
Hirschmann Test & Measurement¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 63Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 63.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PFラボ向けの 4 mm 製品で、パネルソケットは 63 A です. 最大フロントパネル厚: 3.5 mm 、全長: 63.5 mm 絶縁リング付き Terminal Binding ポストは、 Duroplast 製です。 ニッケルめっきの金属部品RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストアダプタ 973599101
Hirschmann Test & Measurement¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様コンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス - メスAdaptor Plug 4 mm → 2 mm MZS 4. This adaptor plug has a 4 mm male plug and a 2 mm female connector.RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストアダプタ 973599100
Hirschmann Test & Measurement¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様コンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = ニッケルオス/メス = オス - メスAdaptor Plug 4 mm → 2 mm MZS 4. This adaptor plug has a 4 mm male plug and a 2 mm female connector.RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 赤, 50cm(973595101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm 許容電流値 = 6A 色 = 赤 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC 動作温度 Max = +60℃ MVL2テストリード(2 mmバナナプラグ用コネクタ付). Hirschmann Test ; MeasurementのこのMVL2テストリードは、両側にバナナプラグ接続用の2 mmプラグコネクタを備えています。 非常にフレキシブルな0.50 mm2のより線が付いています。 グリップとワイヤは、摩耗に強いプラスチック製です。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 50cm(973595100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様リード長 = 50cm 許容電流値 = 6A 色 = 黒 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC 動作温度 Max = +60℃ MVL2テストリード(2 mmバナナプラグ用コネクタ付). Hirschmann Test ; MeasurementのこのMVL2テストリードは、両側にバナナプラグ接続用の2 mmプラグコネクタを備えています。 非常にフレキシブルな0.50 mm2のより線が付いています。 グリップとワイヤは、摩耗に強いプラスチック製です。
Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 赤, 25cm(973594101)
Hirschmann Test & Measurement¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様極数:1、ARTEOR(TM) BT電話ソケット(二次 / スレーブ). 英国電気通信株式会社の要件を満たす、ARTEOR(TM)電話(二次 / スレーブ) IDCソケットです。白( ; 815-9652 815-9652 )又はマグネシウム( ; 815-9661 815-9661 )を用意
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 黒, 25cm(973594100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様リード長 = 25cm 許容電流値 = 6A 色 = 黒 定格電圧 = 60V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC 動作温度 Max = +60℃ MVL2テストリード(2 mmバナナプラグ用コネクタ付). Hirschmann Test ; MeasurementのこのMVL2テストリードは、両側にバナナプラグ接続用の2 mmプラグコネクタを備えています。 非常にフレキシブルな0.50 mm2のより線が付いています。 グリップとワイヤは、摩耗に強いプラスチック製です。
ヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 赤
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様色 = 赤許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
ヒルシュマン フッククリップ ソケット 66mm, 黒
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様色 = 黒許容電流値 = 6A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコンタクト材質 = ベリリウム銅, 青銅チップサイズ = 2mm長さ = 66mmコネクタ タイプ = ソケットKLEPS 2 Miniature Clamp-Type Test Probe, 2 mm. KLEPS 2 BU. Miniature clamp-type test probe with Φ 2 mm socket connector Gold-plated contact spring made from copper beryllium Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Suitable for attaching to wire wrap rods to a maximum 1 x 1 mm. KLEPS 2. Miniature clamp-type test probe with soldered connection. Contact hook made from gold-plated spring bronze for wires to a maximum Φ 2 mm Remove actuation head when soldering; after connecting the cable, press as far as possible until it clicks into place
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 黒
MULTI-CONTACT¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = クランプ定格電圧 = 600V許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 49mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
Multi Contact 64.9244-033 テストリードラック テストリードホルダ
MULTI-CONTACT¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = テストリードホルダスロット数 = 21色 = 黒長さ = 330mmMulti-Contact Test Lead Rack. From Multi-Contact, this test lead rack is a highly efficient, tangle-free way of storing test leads for easy retrieval. Mounted on a c-profile rail, the test lead holders can be repositioned to better suit the thickness of the test leads. The Multi-Contact test lead holder is easy to install, and a robust, practical solution to lead storage.
デジタルマルチメータ
カスタム¥28,980税込¥31,8781セット22日以内出荷様々な現場で活躍できる多機能タイプ。CAT.IV対応で電力量メータにも使用可能。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック付属品取扱説明書、9V形乾電池×1本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V、CAT IV 600V温度(℃)-20~+400使用温度(℃)0~+40表示6000カウント交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジRoHS指令(10物質対応)対応
防塵防水デジタルマルチメータ
カスタム¥37,980税込¥41,7781セット22日以内出荷IP65規格に準拠した防塵防水構造。突然の雨、埃の多い過酷な現場でも安心。2mの落下耐性クリアで衝撃対応性能を強化。コンパクトなボディーに、電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能、ダイオードチェック機能を持たせた、小型軽量のデジタルマルチメータ。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。暗い所で便利なLEDライトを製品先端に装備。バックライト付きで、暗い所でも安心です。ホールド機能、MAX/MIN機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。用途工業現場、電気工作、学校での技術実習等のチェックに付属品取扱説明書、単4形乾電池×3本、テストリード表示液晶、最大4000カウント分解能【直流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【交流電圧(V)】0.001/0.01/0.1/1、【直流/交流電流(A)】0.1μ/1μ/0.01m/0.1m/0.001/0.01、【抵抗(Ω)】0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01M、【周波数(Hz)】0.001/0.01/0.1/0.001k、【静電容量(F)】0.01n/0.1n/0.001μ/0.01μ/0.1μ/1μ、【ダイオードチェック(V)】1mレンジ【直流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【交流電圧(V)】400m/4/40/400/600、【直流/交流電流(A)】400μ/4000μ/40m/400m/4/10、【抵抗(Ω)】400/4k/40k/400k/4M/40M、【周波数(Hz)】10/100/1000/10k、【静電容量(F)】40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ、【ダイオードチェック(V)】0~3使用温湿度範囲5~+40℃/75%RH以下(但し、結露のないこと)DUTY測定範囲:10~90%、確度:±(2.0%+2dgt)、周波数:10Hz~1kHz防塵防水性能IP65準拠オートパワーオフ約15分(解除可)確度【直流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)または±(1.0%rdg+5dgt)、【交流電圧(V)】±(1.0%rdg+3dgt)、【直流/交流電流(A)】±(1.2%rdg+3dgt)または±(1.8%rdg+5dgt)、【抵抗(Ω)】±(1.5%rdg+5dgt)または±(2.5%rdg+20dgt)、【周波数(Hz)】±1.2%、【静電容量(F)】±(4.5%rdg+10dgt)または±(3.0%rdg+5dgt)または±(10.0%rdg+10dgt)リード(mm)テストリード:約900RoHS指令(10物質対応)対応落下衝撃(m)2(工場出荷時)
デジタルマルチテスター
エスコ¥39,000税込¥42,9001個翌日出荷仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード、温度・デューティ比直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800









































![[EA707D-18,-21用]ハンガー(マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102468-190802-02.jpg)