カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ELPA(15)
- HIOKI(日置電機)(38)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- MUELLER ELECTRIC(215)
- MULTI-CONTACT(97)
- RS PRO(97)
- Schutzinger(228)
- T.SIN(テイシン電機)(28)
- はくでん(27)
- エスコ(33)
- オーム電機(13)
- カイセ(18)
- カスタム(21)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- フルーク(FLUKE)(227)
- マール社(31)
- 三和電気計器(37)
- 共立電気計器(29)
- 横河計測(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
45ページ目: テスタ(マルチメータ)
商品豆知識

Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 黄
Schutzinger¥599税込¥6591個7日以内出荷仕様色 = 黄端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 16 A
Schutzinger¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様色 = 青端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 47.5mm 黒
Schutzinger¥459税込¥5051個翌々日出荷仕様色 = 黒端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = TPERoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 47.5mm 緑
Schutzinger¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様色 = 緑端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = TPERoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 47.5mm 青
Schutzinger¥419税込¥4611個7日以内出荷仕様色 = 青端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = TPERoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 21mm 黒
Schutzinger¥299税込¥3291個7日以内出荷仕様色 = 黒端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 21mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Coupler, 33 Vac 70 Vdc, 10 A
Schutzinger¥299税込¥3291個7日以内出荷仕様色 = 赤端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 21mmコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストソケット 真鍮 17.5mm 赤
Schutzinger¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 17.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Lamella-basket plug , 33 Vac 70 Vdc, 32
Schutzinger¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 47.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = TPERoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストプラグ ベリリウム銅 16.2mm
Schutzinger¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様オス/メス = オス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 16.2mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 黒
Schutzinger¥339税込¥3731個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 22mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット ベリリウム銅 22mm 赤
Schutzinger¥339税込¥3731個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 22mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 30.5mm 赤
Schutzinger¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Socket not insulated, 33 VAC / 70 VDC, 1
Schutzinger¥419税込¥4611個翌々日出荷仕様オス/メス = メス定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 23mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4mmソケット 真鍮 30.5mm 赤
Schutzinger¥639税込¥7031個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger AK 305 Ni わに口クリップ 16A 8mm
Schutzinger¥419税込¥4611個翌々日出荷仕様許容電流値 = 16Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4mmソケット 銅 130mm 黄
Schutzinger¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様色 = 黄オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 130mmコンタクト材質 = 銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger 4mmソケット 銅 130mm 黒
Schutzinger¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 130mmコンタクト材質 = 銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線, 青, 2m
Schutzinger¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 青コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線, 黒, 2m
Schutzinger¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線, 赤, 1.5m
Schutzinger¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 赤コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線, 黒, 1.5m
Schutzinger¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 黒コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線, 青, 1m
Schutzinger¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 青コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線, 緑, 1m
Schutzinger¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 緑コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schutzinger テストリード線, 赤, 1m
Schutzinger¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様リード長 = 1m許容電流値 = 16A色 = 赤コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
Pomona BNC メス → マイクロ グラバークリップ, テストリード, 黒 , 赤
POMONA¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様定格電圧 = 150V acコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 137mmセカンダリコネクタタイプ = ミニチュアテストクリップ色 = 黒 , 赤素材 = 金めっきベリリウム銅, ニッケルめっき真鍮絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングル動作温度 Max = +55℃Micrograbber BNC ワイヤグリップリード. 黒および赤のモールド ケーブル アセンブリ。一端に BNC コネクタ (オスまたはメス)、他端に赤と黒の Micrograbber ワイヤ グリップ 1 つずつを装着。
ヒルシュマン マルチメータ用 テスト機器セット, 1m(932961001)
Hirschmann Test & Measurement¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様リードタイプ = テスト機器セットコネクタ タイプ = ミニチュアワニ口クリップ, スプリングロードソケットリード長 = 1m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルシュマン テストプローブ, 赤(931376101)
Hirschmann Test & Measurement¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様定格電圧 60V dc色 赤プローブチップタイプ 固定チップサイズ 1mmチップ材料 ステンレス鋼プローブソケット直径 2mm動作温度 Max +60℃動作温度 Min -25℃Pruf - mm probe tips. Miniature stainless steel rigid probes. They can be used to penetrate thin insulation. The shatter-proof grip can be unscrewed. Applications: microelectronics, laboratories, maintenance. For cable 2 mm maximum
ヒルシュマン テストプローブ, 黒(931376100)
Hirschmann Test & Measurement¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様定格電圧 60V dc色 黒プローブチップタイプ 固定チップサイズ 1mmチップ材料 ステンレス鋼動作温度 Max +60℃動作温度 Min -25℃Pruf - mm probe tips. Miniature stainless steel rigid probes. They can be used to penetrate thin insulation. The shatter-proof grip can be unscrewed. Applications: microelectronics, laboratories, maintenance. For cable 2 mm maximum
RS PRO テストリード延長リール(1750168)
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 拡張リールケーブル長 = 30mケーブルカラー = 緑プラグサイズ = 4mm安全カテゴリ = CAT II, CAT III安全カテゴリレベル = 1000V CAT II, 600V CAT III安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 VRoHS指令(10物質対応)対応
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800