カテゴリ
絞り込み
種類
その他(2)
エルボ(3)
カップリング(1)
ソケット(1)
チーズ(2)
フランジ(2)
ヘルール(1)
ホースジョイント(2)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ブリストワ(18)
- 築地製作所(16)
- 井筒製作所(5)
- ミヤコ(3)
- TOZEN(トーゼン)(2)
- セキスイ(1)
- 桑名金属工業(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- フジトク(1)
- TBC(タブチ)(1)
- アトムズ(1)
- SKカワニシ(1)
- 三興マテリアルサプライ(1)
呼び径(B)
- 1/2(13)
- 3/4(15)
- 1-1/2(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 28(18)
- -(1)
材質
- ゴム(2)
- スチール(31)
- ステンレス(33)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(1)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
呼び径(A)
- -
- 6(500)
- 8(615)
- 10(802)
- 13(574)
- 15(1,475)
- 20(1,975)
- 25(1,863)
- 30(178)
- 32(1,481)
- 40(1,802)
- 50(2,022)
- 65(1,588)
- 75(266)
- 80(1,419)
- 100(1,530)
- 125(920)
- 150(927)
- 200(485)
- 250(298)
- 300(260)
- 呼び径(A)をもっと見る
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(4)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
商品豆知識

2Kクランプ ステンレス
(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)販売区分業務用
ヘルールガスケット PTFE
(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ヘルールホースアダプター SUS304
¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法A(mm)50.5販売区分業務用
ヘルールエルボ SUS304
¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状エルボ種類サニタリー継手販売区分業務用
3Kクランプ ステンレス
¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール種類メカニカル継手販売区分業務用
ヘルールチーズ SUS304
¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手販売区分業務用
鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ
フジトク¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状チーズ使用流体油・空気・水・蒸気
エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ
セキスイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。形状エルボ
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター
TBC(タブチ)¥1,898税込¥2,0881個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状メスアダプター規格JWWAJIS規格JIS G-554
アトムズカップリング FDタイプ
アトムズ¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から47日以内出荷締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用材質真鍮形状エルボ使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
LCコネクタ埋設用
TOZEN(トーゼン)¥769,800~税込¥846,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
LCコネクタ露出用
TOZEN(トーゼン)¥729,800~税込¥802,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70