絞り込み
ねじの呼び
- M1
- M3(580)
- M4(905)
- M5(1,022)
- M6(1,349)
- M8(1,563)
- M10(1,643)
- M12(1,538)
- M14(580)
- M16(1,017)
- M18(396)
- M20(818)
- M22(412)
- M24(540)
- M27(202)
- M30(346)
- M33(134)
- M36(194)
- W3/8(266)
- W1/2(201)
- W5/8(138)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(3)
表面処理
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
規格
- 1種(1)
二面幅(mm)
- 2.5(1)
2.5
ブランド
- ボサード(1)
- 大阪魂(2)
ボサード・大阪魂
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。