絞り込み
ねじの呼び
- M3.5
- M3(548)
- M4(847)
- M5(966)
- M6(1,285)
- M8(1,504)
- M10(1,589)
- M12(1,485)
- M14(566)
- M16(983)
- M18(387)
- M20(791)
- M22(401)
- M24(527)
- M27(196)
- M30(337)
- M33(130)
- M36(187)
- W3/8(263)
- W1/2(200)
- W5/8(137)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- SUS316(1)
- 鉄(37)
- 黄銅(真鍮)(13)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.6(58)
ねじ山種類
- メートル並目(2)
表面処理
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(4)
- クローム(5)
- ニッケル(12)
- ノンクローム(3)
- パーカー(3)
- ユニクロ(4)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(1)
規格
- 1種(20)
- 2種(14)
- 3種(16)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 6(46)
6
ブランド
- 大阪魂(60)
- ボサード(1)
大阪魂・ボサード
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(2000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。