絞り込み
ねじの呼び
- W9/16
- 3/8(31)
- M2(23)
- M3(157)
- M4(250)
- M5(250)
- M6(377)
- M8(397)
- M10(388)
- M12(316)
- M14(111)
- M16(215)
- M18(58)
- M20(146)
- M22(49)
- M24(80)
- M27(24)
- M30(49)
- M36(30)
- W3/8(60)
- W1/2(30)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.11(12山)(1)
ねじ山種類
- ウィット(1)
表面処理
- 生地/未処理(1)
規格
- 1種(1)
1種
二面幅(mm)
- その他(1)
その他
ブランド
- 大阪魂(1)
大阪魂
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。