カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M3(570)
- M4(876)
- M5(993)
- M6(1,321)
- M8(1,552)
- M10(1,644)
- M12(1,530)
- M14(601)
- M16(1,016)
- M18(412)
- M20(806)
- M22(416)
- M24(535)
- M27(210)
- M30(342)
- M33(134)
- M36(192)
- W3/8(278)
- W1/2(207)
- W5/8(140)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(12)
- ステンレスすべて(640)
- SUS304(410)
- SUS310S(21)
- SUS316(32)
- SUS316L(43)
- SUS403(9)
- チタン(25)
- 亜鉛合金ダイカスト(31)
- 樹脂すべて(106)
- PEEK(8)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(8)
- ナイロン(17)
- プラスチック(12)
- ポリカーボネート(PC)(23)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(2,597)
- S45C(439)
- SCM435(27)
- 黄銅(真鍮)(137)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(117)
- 0.45(56山)(109)
- 0.5(516)
- 0.7(36山)(717)
- 0.8(837)
- 1(1,270)
- 1.25(1,655)
- 1.27(20山)(161)
- 1.41(18山)(157)
- 1.5(1,573)
- 1.58(16山)(271)
- 1.75(855)
- 2(937)
- 2.11(12山)(181)
- 2.3(11山)(155)
- 2.5(602)
- 2.54(10山)(121)
- 3(456)
- 3.5(256)
- 4(157)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(45)
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(162)
- 3価ホワイト(406)
- クロメート(435)
- クローム(114)
- スズコバルト(17)
- ステンコート(13)
- ドブメッキ(75)
- ニッケル(193)
- パーカー(90)
- ユニクロ(373)
- 亜鉛メッキ(13)
- 溶融亜鉛メッキ(15)
- 焼入焼戻黒染め(18)
- 生地/未処理(532)
- 茶ブロンズ(60)
- 電気亜鉛メッキ(16)
- 黒亜鉛(138)
- 黒染め(44)
- 表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(3,963)
- エスコ(289)
- 冨士精密(182)
- TRUSCO(99)
- ハードロック工業(70)
- 八幡ねじ(59)
- OHSATO(大里)(50)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(42)
- 紀州ファスナー(41)
- 由良産商(27)
- ハーフェレ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- コノエ(17)
- 双和製作所(17)
- 廣杉計器(16)
- イチヤナギ(15)
- 池田金属工業(15)
- ナベヤ(14)
- オチアイ(14)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・紀州ファスナー・由良産商・ハーフェレ・NBK(鍋屋バイテック会社)・コノエ・双和製作所・廣杉計器・イチヤナギ・池田金属工業・ナベヤ・オチアイ・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
19ページ目: ナット
商品豆知識

六角ナット 1種 その他細目(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)当日出荷ねじの呼び寸法M10材質鉄ねじピッチ1寸法m(mm)8厚さ(mm)8規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)17表面処理クロメート二面幅S(mm)17ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 その他細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂¥549税込¥6041パック(7個)当日出荷ねじの呼び寸法M12材質S45Cねじピッチ1.5寸法m(mm)10厚さ(mm)10規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)19表面処理クロメート二面幅S(mm)19ねじ山種類メートル細目
ハードロックナット 細目(S45C(H)/三価ホワイト)
ハードロック工業¥519税込¥5711個当日出荷材質S45Cねじピッチ1.25寸法H(mm)10表面処理三価ホワイト寸法B(mm)19寸法C(mm)約21.9寸法l(mm)17寸法H1(mm)10寸法h(mm)約7熱処理Hねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 1種 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥8,198税込¥9,0181箱(400個)当日出荷ねじの呼び寸法W3/8材質鉄山数16厚さ(mm)8二面幅(mm)14規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
鬼目ナット Mタイプ (三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。材質亜鉛合金ダイカスト寸法L1(mm)8表面処理クロメート
六角ナット1種 ウィットねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(1件のレビュー)¥458~税込¥504~1パック(11個)ほか当日出荷から翌々日出荷パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質鉄規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類ウィット
六角ナット1種 ステンレス(小箱)
池田金属工業¥3,500~税込¥3,850~1箱(2000個)ほか4日以内出荷形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種
ウィット 六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥399~税込¥439~1袋(5個)ほか4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類ウィット
S45C六角ナット(鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥149~税込¥164~1パック(4個)ほか翌々日出荷S45C材に熱処理を施した六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地
六角ナット 1種(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷片面取りのステンレス製六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロックコンビナット
由良産商¥469税込¥5161個4日以内出荷ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚3組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)18.1高さH(mm)13.4表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)13二面幅(mm)W:15ナットM10×1.5強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い602時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
ノルトロックコンビナット
由良産商¥329税込¥3621個4日以内出荷ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚2組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。材質S45C相当外径(Φmm)15.9高さH(mm)10.7表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき寸法C(mm)9二面幅(mm)W:13ナットM8×1.25強度区分ナット:10RoHS指令(10物質対応)対応耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い601時間潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
ジオメットフランジN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)14寸法m(mm)9ねじの呼びdM10寸法dc(mm)19
3カ-W フクロN(3ガタ2シュ(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチ(mm)1.5寸法r(mm)1寸法S(mm)24寸法T(mm)1寸法R(mm)11寸法A(Φmm)21.5ねじの呼びM16寸法m2(mm)24寸法m3(mm)13
6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか翌々日出荷六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし) 利点 パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、 正確な位置決めができます。 位置ずれを防止します。 鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。 手直し、再製作のリスクが減少します。
FRLナット
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
ユニクロ FRLナット
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート
冨士精密¥1,498~税込¥1,648~1袋(20個)ほか当日出荷安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。材質スチール表面処理三価クロメート
ステンレス 高強度 袋ナット(一体型)
池田金属工業¥638~税込¥702~1パック(10本)ほか4日以内出荷用途: 食品機械・バイク・科学プラント・高欄用途特徴:キャップの欠損による異物混入防止エア・水漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥145~税込¥160~1パック(8個)ほか翌々日出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット 一種 三価クロメート
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(20個)ほか翌々日出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥379~税込¥417~1パック(100個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷スチール製 ユニクロメッキの六角ナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロナット1種
高強度アルミ六角ナットAL6 over 600
由良産商¥304~税込¥334~1個4日以内出荷ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
HP 真鍮高ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥409~税込¥450~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷・高さが長い六角ナットです。・真鍮ニッケル用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質真鍮(ニッケル)