絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
規格
1種・2種・3種・4種・その他
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・冨士精密・TRUSCO・ハードロック工業・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・紀州ファスナー・由良産商・ハーフェレ・NBK(鍋屋バイテック会社)・コノエ・双和製作所・廣杉計器・イチヤナギ・池田金属工業・ナベヤ・オチアイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: ナット

5,216件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS4カクN(ホ-マ-(Y 大阪魂

    SUS4カクN(ホ-マ-(Y

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • SUSサラガタWツキナット 大阪魂

    SUSサラガタWツキナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • SUS316フクロN(ユニュウ 大阪魂

    SUS316フクロN(ユニュウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    袋ナットの輸入品です 締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したものとする 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります
  • ドブ4カクN 大阪魂

    ドブ4カクN

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • HLS 大阪魂

    HLS

    大阪魂
    958税込1,054
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
  • 3カ-W イケイタカN(B=14 大阪魂

    3カ-W イケイタカN(B=14

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    寸法S(mm)14
  • ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ 大阪魂

    ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
  • ユニクロ レイカンチョウN(OPG 大阪魂

    ユニクロ レイカンチョウN(OPG

    大阪魂
    667税込734
    1袋(39個)ほか
    翌々日出荷
  • SUSタカN(ホソメP1.5 大阪魂

    SUSタカN(ホソメP1.5

    大阪魂
    1,145税込1,260
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)1.5
  • ユニクロ セルフロッキングN 大阪魂

    ユニクロ セルフロッキングN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)ほか
    翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
  • ステンクリップUナットCU 大阪魂

    ステンクリップUナットCU

    大阪魂
    1,172税込1,289
    1個
    翌々日出荷
    "U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。 高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。 部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。 特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。 特長 U-ナット付きのクリップナットです。 U-ナットがボルトのゆるみを防止します。 部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。 ガイドリングで位置決めが簡単にできます。
    材質SUS304相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)
  • ユニクロ タカN 大阪魂

    ユニクロ タカN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
  • タカN 大阪魂

    タカN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
  • SUS316LタカN 大阪魂

    SUS316LタカN

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
    ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
  • 袋ナット 六価クロメート 八幡ねじ

    袋ナット 六価クロメート

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
    用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
  • 袋ナット ユニクロめっき 八幡ねじ

    袋ナット ユニクロめっき

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 三種  溶融亜鉛めっき 八幡ねじ

    六角ナット 三種 溶融亜鉛めっき

    八幡ねじ
    210税込231
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷
    高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
  • 六角ナット 一種 黒色亜鉛めっき 八幡ねじ

    六角ナット 一種 黒色亜鉛めっき

    八幡ねじ
    145税込160
    1パック(12個)ほか
    翌々日出荷
    1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
    用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理黒色亜鉛
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    339税込373
    1パック(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    スチール製 ユニクロメッキの袋ナットです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ入数(個)20
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。スチール製 ユニクロメッキのナイロンナットです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
  • ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ六角ナット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    429税込472
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・サビにくいステンレス(SUS304)の六角ナットです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)ナット1種
  • 袋ナット[ステンレス] エスコ

    袋ナット[ステンレス]

    エスコ
    665税込732
    1袋(10個)
    翌日出荷
    並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS304)サイズM8ピッチ1.25
  • UFOキャップナット なべ型 由良産商

    UFOキャップナット なべ型

    由良産商
    259税込285
    1パック(5個)ほか
    4日以内出荷
    ・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能
    材質鉄(SWCH10R)なべ型表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅六角ナット(M20) 関西マリーン

    黄銅六角ナット(M20)

    関西マリーン
    1,998税込2,198
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途船用マンホールの取付ほか材質黄銅(真鍮・BC)高さ(mm)m2:(袋部分)-規格2種(両側面取り)/メートル並目六角高さ(mm)m:16表面処理生地二面幅(mm)S:30呼び径(ねじ)M20対角(mm)e:34.6
  • 六角ナット1種 三価白 少量パック TRUSCO

    六角ナット1種 三価白 少量パック

    TRUSCO
    269税込296
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)高さ(mm)0
  • 六角ナット(1種・ステンレス) 細目 TRUSCO

    六角ナット(1種・ステンレス) 細目

    TRUSCO
    949税込1,044
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    片面面取りの六角ナットで標準的なピッチより細かいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PTFE頭部形状六角
  • SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    339税込373
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • チタンホーマナット 1種 由良産商

    チタンホーマナット 1種

    由良産商
    619税込681
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン種別1種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角溶接ナット DIN ボサード

    六角溶接ナット DIN

    ボサード
    7,598税込8,358
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。
    用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。材質ステンレス表面処理生地
  • MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル) コノエ

    MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル)

    コノエ
    1,198税込1,318
    1パック(390個)ほか
    当日出荷
    片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
    材質真鍮表面処理ニッケルメッキ規格1種
  • 3分六角ナットSUS JAPPY

    3分六角ナットSUS

    JAPPY
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)製のW3/8用六角ナット
    用途ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)8山数16二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
  • スリーロックナット フランジ付 (ゆるみ止めナット) 紀州ファスナー

    スリーロックナット フランジ付 (ゆるみ止めナット)

    紀州ファスナー
    6,898税込7,588
    1セット(250個)ほか
    当日出荷
    材質スチール(SWCH10R相当)、表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 四角溶接ナット M12 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M12 パイロット無

    TRUSCO
    639税込703
    1セット(10個)
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。材質スチール仕様四角溶接ナット M12 パイロット無 スチールトラスコ品番856-4370高さ(mm)8質量(g)107.3ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M10 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M10 パイロット無

    TRUSCO
    429税込472
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M4 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M4 パイロット無

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M4 パイロット付 TRUSCO

    四角溶接ナット M4 パイロット付

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(50個)
    当日出荷
    四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M4材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4361高さ(mm)3.2質量(g)67.5ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • くさびナット三価クロメート TRUSCO

    くさびナット三価クロメート

    TRUSCO
    949税込1,044
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。
    材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
  • フランジナット ネジ M22 TRUSCO

    フランジナット ネジ M22

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M22×P2.5材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3611高さ(mm)28質量(g)152二面幅(mm)32適合ボルト径M22フランジ径D(Φmm)452018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • 爪付Tナット (鉄/クロメート) 大阪魂

    爪付Tナット (鉄/クロメート)

    大阪魂
    5,398税込5,938
    1箱(250個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM8材質鉄(または標準)表面処理クロメート
ナット